Anchor Spring ของผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | รู Dia | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z20001 | ออกไซด์ดำ | 0.080 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 5 / 8 " | # 6-32 | ฿274 | |
B | Z20002 | ออกไซด์ดำ | 0.080 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 5 / 8 " | # 6-48 | ฿314 | |
C | Z20005 | ออกไซด์ดำ | 0.100 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 7 / 8 " | # 8-40 | ฿325 | |
D | Z20014 | ออกไซด์ดำ | 0.220 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.625 " | 3 / 8-16 | ฿327 | |
E | Z20015 | ออกไซด์ดำ | 0.220 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.625 " | 3 / 8-24 | ฿309 | |
F | Z20004 | ออกไซด์ดำ | 0.100 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 7 / 8 " | # 8-32 | ฿277 | |
G | Z20010 | ออกไซด์ดำ | 0.150 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.25 " | 1 / 4-20 | ฿285 | |
H | Z20011 | ออกไซด์ดำ | 0.150 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.25 " | 1 / 4-28 | ฿332 | |
I | Z20002SS | ที่ราบ | 0.080 " | 18-8 สแตนเลส | 5 / 8 " | # 6-48 | ฿386 | |
J | Z20005SS | ที่ราบ | 0.100 " | 18-8 สแตนเลส | 7 / 8 " | # 8-40 | ฿471 | |
K | Z20010SS | ที่ราบ | 0.150 " | 18-8 สแตนเลส | 1.25 " | 1 / 4-20 | ฿494 | |
L | Z20011SS | ที่ราบ | 0.150 " | 18-8 สแตนเลส | 1.25 " | 1 / 4-28 | ฿405 | |
M | Z20014SS | ที่ราบ | 0.220 " | 18-8 สแตนเลส | 1.625 " | 3 / 8-16 | ฿517 | |
N | Z20001SS | ที่ราบ | 0.080 " | 18-8 สแตนเลส | 5 / 8 " | # 6-32 | ฿391 | |
O | Z20004SS | ที่ราบ | 0.100 " | 18-8 สแตนเลส | 7 / 8 " | # 8-32 | ฿478 | |
P | Z20015SS | ที่ราบ | 0.220 " | 18-8 สแตนเลส | 1.625 " | 3 / 8-24 | ฿578 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ครีบสหาย
- แฟนทั้งบ้าน
- ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- สถานีทำความสะอาดเลนส์
- มอเตอร์ปั๊ม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องปั่นไฟ
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- น้ำมันหล่อลื่น
- PROTECTA เชือกผูกด้านหลังดูดซับแรงกระแทก
- WESCO รถบรรทุกมือเหล็กมาตรฐาน
- ALLIANCE HOSE & RUBBER ฝาปิดกันฝุ่น, มือจับและข้อต่อร่อง, โพลีโพรพีลีนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ตัวผู้
- AEROQUIP จีบท่อไฮดรอลิกเมตริกตัวผู้
- OSG 949 ซีรี่ส์, คาร์ไบด์ด้านขวา Bur, รูปกรวย 90 องศา
- DIXON โรลออน Ferrules
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ฝาปิดข้อต่อ, ปลายซ็อกเก็ต
- SQUARE D สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง
- MORSE DRUM Pawls
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow