สลักสปริงของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สแตนเลส 302
สไตล์ | รุ่น | Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม | ความยาวลบมุม (สูงสุด) | ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ) | การอ้างอิงความยาวลบมุม | แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์) | เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด) | ความอดทนความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BY97 | 0.385 0.395-" | 0.368 " | 0.095 " | 0.016 " | - | 9500 | 0.375 0.382-" | +/- 0.030 " | ฿974 | |
A | 5CA16 | 0.513 0.524-" | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500 0.510-" | +/- 0.020 " | ฿1,148 | |
A | 5CA18 | 0.513 0.524-" | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500 0.510-" | +/- 0.025 " | ฿1,549 | |
A | 5DB70 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35mm | 0.35mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | ฿159 | |
A | 5DB72 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35mm | 0.35mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | ฿206 | |
A | 5DB96 | 3.30-3.50mm | - | - | 0.5mm | 0.5mm | 1421 | 3.00-3.15mm | +/- 0.25mm | ฿343 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่แขวนท่อและที่หนีบ
- อิเล็กโทรดและโพรบ
- สเปรย์กาว
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- ปะเก็นกรองอากาศ
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- มัดและรอก
- ลวดและสายเคเบิล
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- APPROVED VENDOR สายแบบพกพาประเภทแจ็คเก็ต SJOOW
- GRAINGER Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/8 นิ้ว
- 3M ท่อหดความร้อนผนังหนา
- KLEIN TOOLS Hard Cap
- CH HANSON เทปติดธง ลายริ้ว
- SPEARS VALVES พีวีซีคลาส 125 ขึ้นรูป 90 องศา ข้อศอก
- Cementex USA ชุดซ็อกเก็ตไดรฟ์สี่เหลี่ยมคอมโบ 1/2 นิ้ว
- AMERIC แฟนอวกาศคับแคบ
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 3 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- NIBCO สหภาพอะแดปเตอร์หญิง CPVC