ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สปริงพินขด
สไตล์ | รุ่น | Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม | การอ้างอิงความยาวลบมุม | แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์) | เสร็จสิ้น | เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด) | ความอดทนความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5DV82 | 0.067 0.072-" | 0.059 " | 0.028 " | 265 | ทู่ | 0.061 0.065-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,116 | |
B | 5 เอ 68 | 0.067 0.072-" | 0.059 " | 0.028 " | £ 330 | ที่ราบ | 0.061 0.065-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿406 | |
B | 5 เอ 62 | 0.067 0.072-" | 0.059 " | 0.028 " | £ 330 | ที่ราบ | 0.061 0.065-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿440 | |
A | 5DV84 | 0.067 0.072-" | 0.059 " | 0.028 " | 265 | ทู่ | 0.061 0.065-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,150 | |
B | 5 เอ 66 | 0.067 0.072-" | 0.059 " | 0.028 " | £ 330 | ที่ราบ | 0.061 0.065-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿453 | |
A | 5DV94 | 0.083 0.088-" | 0.075 " | 0.032 " | 600 | ทู่ | 0.077 0.081-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,184 | |
A | 5DV96 | 0.083 0.088-" | 0.075 " | 0.032 " | 600 | ทู่ | 0.077 0.081-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,068 | |
B | 5 เอ 80 | 0.083 0.088-" | 0.075 " | 0.032 " | £ 550 | ที่ราบ | 0.077 0.081-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿544 | |
A | 5DV98 | 0.099 0.105-" | 0.091 " | 0.038 " | 600 | ทู่ | 0.093 0.097-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,097 | |
B | 5 เอ 94 | 0.099 0.105-" | 0.091 " | 0.038 " | £ 775 | ที่ราบ | 0.093 0.097-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿841 | |
A | 5DY20 | 0.099 0.105-" | 0.091 " | 0.038 " | 600 | ทู่ | 0.093 0.097-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,258 | |
B | 5 เอ 82 | 0.099 0.105-" | 0.091 " | 0.038 " | £ 775 | ที่ราบ | 0.093 0.097-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿431 | |
A | 5DY10 | 0.099 0.105-" | 0.091 " | 0.038 " | 600 | ทู่ | 0.093 0.097-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿890 | |
B | 5 เอ 96 | 0.131 0.138-" | 0.121 " | 0.044 " | 1400 | ที่ราบ | 0.124 0.129-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿628 | |
A | 5DY38 | 0.131 0.138-" | 0.121 " | 0.044 " | 1100 | ทู่ | 0.124 0.129-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,131 | |
B | 5 ก.พ. 24 | 0.131 0.138-" | 0.121 " | 0.044 " | 1400 | ที่ราบ | 0.124 0.129-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,705 | |
B | 5 ก.พ. 22 | 0.131 0.138-" | 0.121 " | 0.044 " | 1400 | ที่ราบ | 0.124 0.129-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,020 | |
A | 5DY40 | 0.131 0.138-" | 0.121 " | 0.044 " | 1100 | ทู่ | 0.124 0.129-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿2,075 | |
A | 5DY52 | 0.196 0.205-" | 0.182 " | 0.055 " | 2400 | ทู่ | 0.185 0.192-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿949 | |
B | 5 ก.พ. 40 | 0.196 0.205-" | 0.182 " | 0.055 " | 3150 | ที่ราบ | 0.185 0.192-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,042 | |
B | 5 ก.พ. 50 | 0.196 0.205-" | 0.182 " | 0.055 " | 3150 | ที่ราบ | 0.185 0.192-" | +/- 0.015 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,482 | |
A | 5DY64 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ทู่ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,158 | |
A | 5DY66 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ทู่ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,900 | |
B | 5 ก.พ. 53 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ที่ราบ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿807 | |
A | 5DY62 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ทู่ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿685 | |
B | 5 ก.พ. 51 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ที่ราบ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿650 | |
B | 5 ก.พ. 55 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ที่ราบ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,029 | |
A | 5DY68 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ทู่ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,312 | |
B | 5 ก.พ. 57 | 0.228 0.238-" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | ที่ราบ | 0.217 0.224-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,590 | |
A | 5DY72 | 0.260 0.271-" | 0.243 " | 0.065 " | 4300 | ทู่ | 0.247 0.256-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,738 | |
B | 5 ก.พ. 73 | 0.260 0.271-" | 0.243 " | 0.065 " | 5500 | ที่ราบ | 0.247 0.256-" | +/- 0.025 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,786 | |
B | 5 ก.พ. 69 | 0.260 0.271-" | 0.243 " | 0.065 " | 5500 | ที่ราบ | 0.247 0.256-" | +/- 0.015 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,891 | |
A | 5DY86 | 0.324 0.337-" | 0.304 " | 0.08 " | 6700 | ทู่ | 0.308 0.319-" | +/- 0.010 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿1,594 | |
B | 5 ก.พ. 88 | 0.324 0.337-" | 0.304 " | 0.08 " | 8700 | ที่ราบ | 0.308 0.319-" | +/- 0.025 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,105 | |
A | 5DY88 | 0.324 0.337-" | 0.304 " | 0.08 " | 6700 | ทู่ | 0.308 0.319-" | +/- 0.015 " | เหล็กสแตนเลส 420 | ฿2,416 | |
B | 5 ก.พ. 90 | 0.388 0.403-" | 0.366 " | 0.095 " | £ 12,600 | ที่ราบ | 0.370 0.383-" | +/- 0.010 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿914 | |
B | 5EE78 | 2.13-2.25mm | 1.9mm | 0.7mm | 562 | ที่ราบ | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿995 | |
B | 5EE80 | 2.13-2.25mm | 1.9mm | 0.7mm | 562 | ที่ราบ | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿973 | |
B | 5EE81 | 2.13-2.25mm | 1.9mm | 0.7mm | 562 | ที่ราบ | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,101 | |
B | 5EE83 | 2.13-2.25mm | 1.9mm | 0.7mm | 562 | ที่ราบ | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿516 | |
B | 5EE89 | 3.15-3.30mm | 2.4mm | 0.7mm | 1236 | ที่ราบ | 2.99-3.10mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿426 | |
B | 5EE85 | 3.15-3.30mm | 2.4mm | 0.7mm | 1236 | ที่ราบ | 2.99-3.10mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,102 | |
B | 5EE87 | 3.15-3.30mm | 2.4mm | 0.7mm | 1236 | ที่ราบ | 2.99-3.10mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿709 | |
B | 5EE93 | 4.20-4.40mm | 3.9mm | 1.1mm | 2158 | ที่ราบ | 3.98-4.12mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿734 | |
B | 5EE91 | 4.20-4.40mm | 3.9mm | 1.1mm | 2158 | ที่ราบ | 3.98-4.12mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿513 | |
B | 5EE97 | 8.30-8.63mm | 7.8mm | 2mm | 8768 | ที่ราบ | 7.93-8.17mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿547 | |
B | 5EE95 | 8.30-8.63mm | 7.8mm | 2mm | 8768 | ที่ราบ | 7.93-8.17mm | +/- 0.25mm | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿132 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้คอมพิวเตอร์
- ถุงมือกันบาด
- พัดลมเป่าลม
- ดอกสว่าน
- ตัวกระตุ้นแบบหมุน
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- จ่ายปืน
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- PARKER ถนนที, เหล็กกล้าคาร์บอน
- EDWARDS SIGNALING ลำโพง Strobes
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/8-18 Unef
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1/4-20 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้น True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, EPDM
- SPEARS VALVES การ์ดเกจ PVC, EPDM Diaphragm
- DAZOR โคมไฟตั้งพื้น LED LumiRay
- SMC VALVES ประทับตรา
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีแดง
- WEG ชุดขับเคลื่อนความเร็วตัวแปร CFW11-Series สำหรับระบบอุตสาหกรรม