ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สปริงพิน สำหรับงานหนัก ขด
สไตล์ | รุ่น | Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม | การอ้างอิงความยาวลบมุม | แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์) | เสร็จสิ้น | เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด) | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5DY94 | 0.098 0.103-" | 0.091 " | 0.038 " | £ 825 | ทู่ | 0.093 0.097-" | เหล็กสแตนเลส 420 | 3 / 32 " | ฿555 | |
A | 5 เอ 12 | 0.098 0.103-" | 0.091 " | 0.038 " | £ 825 | ทู่ | 0.093 0.097-" | เหล็กสแตนเลส 420 | 3 / 32 " | ฿1,158 | |
A | 5 เอ 16 | 0.130 0.136-" | 0.121 " | 0.044 " | 1700 | ทู่ | 0.124 0.129-" | เหล็กสแตนเลส 420 | 1 / 8 " | ฿993 | |
A | 5 เอ 34 | 0.130 0.136-" | 0.121 " | 0.044 " | 1700 | ทู่ | 0.124 0.129-" | เหล็กสแตนเลส 420 | 1 / 8 " | ฿2,212 | |
B | 5EE43 | 0.130 0.136-" | 0.121 " | 0.044 " | 2000 | ที่ราบ | 0.124 0.129-" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 8 " | ฿952 | |
A | 5 เอ 36 | 0.194 0.202-" | 0.182 " | 0.055 " | 3500 | ทู่ | 0.185 0.192-" | เหล็กสแตนเลส 420 | 3 / 16 " | ฿390 | |
B | 5EE68 | 0.322 0.334-" | 0.304 " | 0.08 " | £ 12,000 | ที่ราบ | 0.308 0.319-" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5 / 16 " | ฿122 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ
- เครื่องซีล Polybag
- เลื่อยลูกสูบ
- สัญญาณปรับอากาศ
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- รอกและรถเข็น
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- OMRON (2) ตัวตั้งเวลาดิจิตอล SPST-NO
- DAYTON แดมเปอร์ดูดควันแบบใช้มอเตอร์ สแควร์
- ZING สติ๊กเกอร์หน้าต่างนิรภัย
- RUBBERMAID ก๊อกเติมอากาศ 1.5 Gpm
- PRINCE ชุดกลอนสำหรับส่วน
- JOHNSON CONTROLS แหวนแพ็คแพ็คกิ้ง
- SUPER-STRUT M742 ซีรี่ส์ Celing Flange
- MERSEN FERRAZ ACK Series ฟิวส์
- SPEARS VALVES ท่อพีวีซี สีขาว 40 ท่อ ปลายเรียบ
- PARKER วาล์วระบายความดัน