ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ฟันภายนอกเทเปอร์ซิงค์ ประเภท A แหวนรองล็อค
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37500.013.0001 | #6 | 0.140 " | 0.289 " | - | 0.017 " | ฿250 | |
B | U37500.016.0001 | #8 | 0.167 " | 0.322 " | - | 0.017 " | ฿190 | |
C | U37500.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.354 " | - | 0.02 " | ฿231 | |
D | U37500.021.0001 | #12 | 0.220 " | 0.421 " | - | 0.02 " | ฿494 | |
E | U37500.025.0001 | 1 / 4 " | 0.255 " | 0.454 " | 1 / 4 " | 0.02 " | ฿264 | |
F | U37500.037.0001 | 3 / 8 " | 0.383 " | 0.765 " | 3 / 8 " | 0.028 " | ฿521 | |
G | U37500.031.0001 | 5 / 16 " | 0.318 " | 0.599 " | 5 / 16 " | 0.023 " | ฿468 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขากรรไกรแม่เหล็ก
- อุปกรณ์เสริมระบบไซเรนอิเล็กทรอนิกส์
- หน้าต่างตู้และชุดบานเกล็ด
- สลิงกลม
- กระทู้เครื่องมือ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ความปลอดภัยในการจราจร
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- GREENLEE เทปปลา
- 3M เสื่อป้องกันการอ่อนล้า
- 3M เทปสะท้อนแสงเกรดพรีเมี่ยมรถโรงเรียน
- BRADY 8210 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- ENPAC กองบรรจุ
- THOMAS & BETTS TV10 Series ตัดการเชื่อมต่อสายไฟ
- SPEARS VALVES โพรพิลีนกำหนดการ 80 SR Threaded Fitting Unions, FKM
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT25 มู่เล่ย์ปีกบุช
- JUSTRITE แผ่นดูดซับน้ำมันเท่านั้น Meltdown