อายโบลท์เหล็กของผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ ผิวเคลือบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | Eye Inside Dia | ตานอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ไหล่ Dia. | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZU 48 | 20mm | 36mm | 49mm | 6mm | 13mm | 20mm | 13mm | M6 x 1 | ฿1,061 | |
B | 1ZU 50 | 20mm | 36mm | 49mm | 8mm | 13mm | 20mm | 13mm | M8 x 1.25 | ฿1,056 | |
B | 1ZU 52 | 25mm | 45mm | 62mm | 10mm | 17mm | 25mm | 17mm | M10 x 1.5 | ฿1,360 | |
B | 1ZU 54 | 30mm | 54mm | 74.5mm | 12mm | 20.5mm | 30mm | 20.5mm | M12 x 1.75 | ฿1,207 | |
B | 1ZU 56 | 35mm | 63mm | 90mm | 16mm | 27mm | 35mm | 27mm | M16 x 2 | ฿1,725 | |
B | 1ZU 58 | 40mm | 72mm | 102mm | 20mm | 30mm | 40mm | 30mm | M20 x 2.5 | ฿963 | |
B | 1ZU 60 | 50mm | 90mm | 126mm | 24mm | 36mm | 50mm | 36mm | M24 x 3 | ฿2,105 | |
B | 1ZU 62 | 60mm | 108mm | 153mm | 30mm | 45mm | 65mm | 45mm | M30 x 3.5 | ฿4,108 | |
B | 1ZU 64 | 70mm | 126mm | 180mm | 36mm | 54mm | 75mm | 54mm | M36 x 4 | ฿6,542 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะเชื่อม
- อุปกรณ์เจาะ
- รัศมีเกจ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายระบายความร้อนด้วยของเหลว
- คอนแทคแม่เหล็กที่แน่นอน
- ร้านค้าวัสดุ
- สกรู
- หม้อแปลง
- การทดสอบยานยนต์
- สปริงส์
- LEONARD VALVE วาล์วผสมสีบรอนซ์
- YELLOW JACKET บูทเกจป้องกัน
- ANVIL หมวก
- COOPER B-LINE รองรับ Durablock DBDS Series บนชั้นดาดฟ้า
- DAZOR โคมไฟตั้งพื้น LED ถ่วงน้ำหนัก Lumilus, 41 นิ้ว
- Cementex USA กล่องเครื่องมือ
- APPROVED VENDOR ลูกบิด
- REMCO ด้ามจับอนามัยขนาด 59 นิ้ว
- VESTIL DSJ ซีรีส์ ตัวยก Jib แบบปรับสมดุลอากาศ