ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติหน้าแปลนล็อคน็อตหกเหลี่ยมเหล็กพร้อมเม็ดมีดไนลอน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูง | ประเภทด้าย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4แคน8 | # 10-24 | ชุบสังกะสี | 2 | 1 / 4 " | UNC | 3 / 8 " | ฿776 | |
B | 4แคน9 | # 10-32 | ชุบสังกะสี | 2 | 1 / 4 " | UNF | 3 / 8 " | ฿722 | |
C | 4CAR1 | 1 / 2 "-13 | ชุบสังกะสี | 8 | 9 / 16 " | UNC | 3 / 4 " | ฿1,247 | |
D | 4 แคป 4 | 1 / 2 "-13 | ชุบสังกะสี | 2 | 9 / 16 " | UNC | 3 / 4 " | ฿608 | |
A | 4 แคป 1 | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 2 | 5 / 16 " | UNC | 7 / 16 " | ฿710 | |
A | 4 แคป 7 | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 8 | 5 / 16 " | UNC | 7 / 16 " | ฿813 | |
E | 4CAR3 | 3 / 4 "-10 | ชุบสังกะสี | 8 | 13 / 16 " | UNC | 1.125 " | ฿1,557 | |
F | 4 แคป 6 | 3 / 4 "-10 | ชุบสังกะสี | 2 | 13 / 16 " | UNC | 1.125 " | ฿728 | |
G | 4 แคป 9 | 3 / 8 "-16 | ชุบสังกะสี | 8 | 7 / 16 " | UNC | 9 / 16 " | ฿913 | |
H | 4 แคป 3 | 3 / 8 "-16 | ชุบสังกะสี | 2 | 7 / 16 " | UNC | 9 / 16 " | ฿659 | |
I | 4CAR2 | 5 / 8 "-11 | ชุบสังกะสี | 8 | 11 / 16 " | UNC | 15 / 16 " | ฿794 | |
A | 4 แคป 2 | 5 / 16 "-18 | ชุบสังกะสี | 2 | 3 / 8 " | UNC | 1 / 2 " | ฿509 | |
J | 4 แคป 8 | 5 / 16 "-18 | สังกะสีเหลือง | 8 | 3 / 8 " | UNC | 1 / 2 " | ฿1,246 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับ
- Mandrels ขัด
- ท่ออัดจารบีและประตูทางเข้าอุณหภูมิสูง
- ชุดแหนบ
- เครื่องทำความร้อน Radiant Cove
- เครื่องมือการจีบ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การจัดการสายไฟ
- สลักบานพับและบานพับ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- WESTWARD ระดับแม่เหล็กของ I-Beam
- HALLOWELL ฐานท้าย
- USEM มอเตอร์ 3 เฟส 5 ชม
- HUBBELL PREMISE WIRING แผ่นผนัง 12 พอร์ต
- PALMGREN ตัวจับต๊าปไดรฟ์แรงบิดขนาด 2
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Super-E HVAC, สามเฟส, แบบติดตั้งบนเท้า
- EATON Type 4X สเตนเลสสตีลกันน้ำและกันฝุ่น NEMA Fusible Combination Starters
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE80 บูชดรัมมู่เล่ย์
- MECHANIX ถุงมือกันความร้อน Carbon X Level 10