ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ฟันภายในทำจากเหล็ก, แหวนรองล็อคปริมณฑลแบบปิด
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37480.051.0001 | M5.1 | 5.1mm | 9mm | 0.5 มม | ฿320 | |
B | M37480.082.0001 | M8.2 | 8.2mm | 14mm | 0.8 มม | ฿357 | |
C | M37480.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | ฿719 | |
D | M37480.120.0001 | M12 | 12.5mm | 20.5mm | 1 มม | ฿430 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สาลี่
- โพรบออสซิลโลสโคป
- ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
- มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ
- ลิฟต์แม่เหล็กไฟฟ้า
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การทดสอบโดยรวม
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- Tensioners และ Tighteners
- น้ำมันหล่อลื่น
- POWER FIRST 26 ถึง 22 AWG Ring Terminal
- SUPER-STRUT ช่องเชื่อม
- COOPER B-LINE เครื่องปรับอากาศ Guardian Series 4
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3-48 Unc
- OIL SAFE ฉลากเนื้อหากระดาษแบบวงกลม
- HUBBELL สิ่งห่อหุ้ม
- ALL MATERIAL HANDLING การเชื่อมโยงโซ่เชื่อมโยง
- NIBCO หน้าแปลนตู้เสื้อผ้า DWV ทองแดงบิดและหล่อ