ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ ฟันเหล็กภายใน, แหวนล็อคแบบ A
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37320.075.0001 | ที่ราบ | 3 / 4 " | 0.768 " | 1.24 " | - | 3 / 4 " | 0.07 " | ฿1,942 | |
B | U37320.031.0001 | ที่ราบ | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.59 " | - | 5 / 16 " | 0.04 " | ฿2,067 | |
C | U37320.025.0001 | ที่ราบ | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.5 " | - | 1 / 4 " | 0.035 " | ฿929 | |
D | U37320.050.0001 | ที่ราบ | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.88 " | - | 1 / 2 " | 0.055 " | ฿469 | |
E | U37320.062.0001 | ที่ราบ | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.1 " | - | 5 / 8 " | 0.059 " | ฿1,117 | |
F | U37480.100.0001 | สังกะสี | 1" | 1.019 " | 1.59 " | C38 ถึง C46 | - | 0.059 " | ฿299 | |
G | U37480.062.0001 | สังกะสี | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.045 " | - | 5 / 8 " | 0.042 " | ฿123 | |
H | U37480.037.0001 | สังกะสี | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | C40 ถึง C50 | - | 0.032 " | ฿139 | |
I | U37480.043.0001 | สังกะสี | 7 / 16 " | 0.448 " | 0.74 " | C40 ถึง C50 | - | 0.032 " | ฿233 | |
J | U37480.056.0001 | สังกะสี | 9 / 16 " | 0.576 " | 0.957 " | C38 ถึง C46 | - | 0.037 " | ฿291 | |
K | U37480.087.0001 | สังกะสี | 7 / 8 " | 0.894 " | 1.364 " | C38 ถึง C46 | - | 0.052 " | ฿263 | |
L | U37480.075.0001 | สังกะสี | 3 / 4 " | 0.769 " | 1.22 " | - | 3 / 4 " | 0.047 " | ฿138 | |
M | U37480.050.0001 | สังกะสี | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.867 " | - | 1 / 2 " | 0.037 " | ฿129 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นสำรองดิสก์
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- ปั๊มลม
- ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
- อุปกรณ์เสื้อผ้า Arc Flash
- การควบคุมปั๊ม
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- DAYTON ตัวสวิตช์ลิมิตสำหรับงานหนัก
- SHARKBITE อะแดปเตอร์ลดชาย
- APPROVED VENDOR ทองเหลืองแดง FNPT ลดที
- SMC VALVES บอลวาล์ว PVC Angle FNPT x FNPT
- IMPERIAL คีมถ่างแหวนยึด Milbar
- APPROVED VENDOR การขัดสามเหลี่ยม
- COOPER B-LINE ช่องประเภท S
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น
- MARTIN SPROCKET เลือกค้อนด้ามไม้
- SMC VALVES กระบอกสูบตัวกลมซีรีส์ ISO