ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ น็อตล็อคหน้าแปลนเหล็กหยักพร้อมแหวนรองฟัน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้น | หน้าแปลน Dia | เกรด | ความสูง | ขนาด | ประเภทด้าย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4EGA5 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 37 / 64 " | 18-8 | 15 / 64 " | 1 / 4-20 | UNC | 7 / 16 " | ฿792 | |
B | 4EGA6 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 21 / 32 " | 18-8 | 9 / 32 " | 5 / 16-18 | UNC | 1 / 2 " | ฿467 | |
C | 4แคน7 | 1 / 2 "-20 | ชุบสังกะสี | 1.031 " | 2 | 29 / 64 " | - | UNF | 3 / 4 " | ฿645 | |
D | 4แคน3 | 1 / 4 "-28 | ชุบสังกะสี | 37 / 64 " | 2 | 15 / 64 " | - | UNF | 7 / 16 " | ฿482 | |
E | 4แคน5 | 3 / 8 "-24 | ชุบสังกะสี | 47 / 64 " | 2 | 11 / 32 " | - | UNF | 9 / 16 " | ฿960 | |
F | 4แคน4 | 5 / 16 "-24 | ชุบสังกะสี | 21 / 32 " | 2 | 9 / 32 " | - | UNF | 1 / 2 " | ฿700 | |
G | 4แคน6 | 7 / 16 "-20 | ชุบสังกะสี | 15 / 16 " | 2 | 25 / 64 " | - | UNF | 11 / 16 " | ฿903 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีเลย์เซนเซอร์ปัจจุบัน
- ตัวล้างไฟล์
- ตัวสะท้อนแสง HID Fixture
- พัดลมฐานที่อยู่อาศัย
- อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า
- วาล์วปิด
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- การทดสอบดิน
- เครื่องมือกัด
- HAM-LET บอลวาล์วมินิ 316 ทางสแตนเลส 3, ท่อ x ท่อ x ท่อ
- BANJO FITTINGS ก้านบูช
- DIXON มาตรวัดกระบวนการ
- AME INTERNATIONAL Roloc กรีนเซอร์โคเนีย
- COOPER B-LINE แหวนบังเหียนเกลียว
- HOFFMAN Syspend 180 Max Series ข้อต่อข้อศอกข้อต่อ
- SPEARS VALVES Tank Adapter ประแจแยกตัวถัง
- ANSELL ถุงมือกันบาดไฮเฟล็กซ์ 72-400
- CAMPBELL โซ่คอยล์ลิงค์ตรง
- WEG บล็อกลดแรงดันไฟฟ้าซีรีส์ CSW