ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ แหวนรองบังโคลนแบบหนา เหล็กกล้า
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9679 | #10 | 7 / 32 " | 1" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿728 | |
B | Z9678 | #10 | 7 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿605 | |
C | Z9697 | 1" | 1-1 / 16 " | 3.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿335 | |
D | Z9677 | 1" | 1-1 / 16 " | 3.5 " | 3 / 8 " | +/- 0.037 " | ฿1,347 | |
E | Z9674 | 1" | 1-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿507 | |
F | Z9696 | 1" | 1-1 / 16 " | 3.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿345 | |
G | Z9675 | 1.25 " | 1.375 " | 4" | 1 / 2 " | +/- 0.050 " | ฿1,760 | |
H | Z9670 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿936 | |
I | Z9689 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿793 | |
J | Z9688 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿741 | |
K | Z9680 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿509 | |
L | Z9681 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿745 | |
M | Z9692 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿883 | |
N | Z9698 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 3 / 8 " | +/- 0.037 " | ฿513 | |
O | Z9693 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿942 | |
P | Z9685 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿2,094 | |
Q | Z9684 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿629 | |
R | Z9690 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿790 | |
S | Z9691 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿931 | |
T | Z9671 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿920 | |
U | Z9682 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿576 | |
V | Z9683 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿1,928 | |
W | Z9699 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | +/- 0.037 " | ฿438 | |
X | Z9694 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.013 " | ฿897 | |
Y | Z9695 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿1,061 | |
Z | Z9673 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | +/- 0.025 " | ฿909 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัด
- อุปกรณ์ยึด
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- ชิมหุ้น
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- อะไหล่
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ภายนอกยานยนต์
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- EAGLE ขยะมันสามารถ
- BW TECHNOLOGIES อแดปเตอร์
- METALTECH นั่งร้านแบบพกพา
- VELVAC ชุดขายึดกระจก
- LISLE ท่อ Extender / Expander
- DIXON อะแดปเตอร์โอริง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/4 นิ้ว
- RUB VALVES S.7341 ซีรี่ส์บอลวาล์ว
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL ชุดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว