ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติผ่านเครื่องซักผ้า SAE เหล็กชุบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 514121G | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 0.91 | 1" | 0.134 " | +.026 / - 026 | ฿500 | |
A | 514161G | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 1.05 | 1.5 " | 0.165 " | +.027 / - 029 | ฿421 | |
A | 514141G | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 1.4 | 1.25 " | 0.165 " | +.027 / - 029 | ฿580 | |
A | 514131G | 1.125 " | 1.187 " | 2.25 " | 0.91 | 1.125 " | 0.134 " | +.026 / - 026 | ฿630 | |
A | 514061G | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 0.38 | 1 / 2 " | 0.095 " | +.026 / - 021 | ฿232 | |
A | 514021G | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.37 | 1 / 4 " | 0.065 " | +.015 / - 014 | ฿277 | |
A | 514101G | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | 0.74 | 3 / 4 " | 0.134 " | +.026 / - 026 | ฿421 | |
A | 514041G | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 0.34 | 3 / 8 " | 0.065 " | +.015 / - 014 | ฿239 | |
A | 514081G | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 0.7 | 5 / 8 " | 0.095 " | +.026 / - 021 | ฿448 | |
A | 514031G | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 0.22 | 5 / 16 " | 0.065 " | +.015 / - 014 | ฿166 | |
A | 514111G | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 1.75 " | 0.55 | 7 / 8 " | 0.134 " | +.026 / - 026 | ฿343 | |
A | 514051G | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | 0.23 | 7 / 16 " | 0.065 " | +.015 / - 014 | ฿143 | |
A | 514071G | 9 / 16 " | 19 / 32 " | 1.187 " | 0.47 | 9 / 16 " | 0.095 " | +.026 / - 021 | ฿305 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง
- ที่จับแนวนอนสลับแคลมป์
- เจาะรูโรตารีภายใน
- สลักสปริง
- ท่อระบายอากาศ
- อุปกรณ์ขัด
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ยางและล้อ
- โซ่และเครื่องมือ
- HONEYWELL Bullet Nose Plunger Actuator แผงเมาท์สวิตช์ Snap แม่นยำ
- APPROVED VENDOR สายยางยาว 48 นิ้ว
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ SR-5F ซีรี่ส์
- AME INTERNATIONAL แป้งริมพลัส
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 3/16-8 Un
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES PVC Grey Schedule 40 บูชลดสไตล์ฟลัช, หัวจุก x Fipt
- FUNNEL KING ปืนอัดจารบีขนาดเล็ก
- EATON XT Cmoning ลิงค์