ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติผ่านแหวนรองเหล็กหนาชุบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9279 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ฿1,900 | |
B | Z9283 | 1.5 " | 1-9 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ฿296 | |
C | Z9281 | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ฿3,950 | |
D | Z9280 | 1.125 " | 1.187 " | 2.25 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ฿2,615 | |
E | Z9282 | 1.375 " | 1.437 " | 2.75 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ฿1,841 | |
F | 10E602 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 13 / 64 " | + 0.005 / -0.013 " | ฿5,921 | |
G | Z9270 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 32 " | + 0.015 / -0.004 " | ฿1,050 | |
H | Z9277 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | 7 / 32 " | + 0.011 / -0.012 " | ฿990 | |
I | 2KKF5 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 8 " | + 0.001 / -0.015 " | ฿328,571 | |
J | Z9272 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 8 " | + 0.001 / -0.015 " | ฿10,125 | |
K | Z9276 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 7 / 32 " | + 0.011 / -0.012 " | ฿3,628 | |
L | 2KKF4 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | + 0.015 / -0.004 " | ฿157,857 | |
M | Z9271 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | + 0.015 / -0.004 " | ฿2,760 | |
N | Z9278 | 7 / 8 " | 15 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.015 " | ฿1,929 | |
O | Z9273 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | 1 / 8 " | + 0.001 / -0.015 " | ฿1,019 | |
P | Z9275 | 9 / 16 " | 19 / 32 " | 1 11 / 64 " | 11 / 64 " | + 0.020 / -0.003 " | ฿2,080 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ANL และ ANN Limiter Fuses
- ซ็อกเก็ตแรงบิดของล้อ
- รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย
- ปุ่มกดเรืองแสงพร้อมคอนแทคบล็อค
- อุปกรณ์ดูดพรม
- vises
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ทองเหลือง
- ดีบุก
- E JAMES & CO แถบยางเอนกประสงค์ 40A
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z326 Series เครื่องหมุนเหวี่ยงเอนกประสงค์
- BUSSMANN C14G ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- DIXON ปลั๊กกันฝุ่น DQC Vep-Series
- EATON สายรัด BR Series
- CCL ล็อคกล่องจดหมาย
- DAYTON เกียร์คลัสเตอร์ระดับกลาง
- DAYTON เกียร์เอียง
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BMQ-D ขนาด 832 เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING YSB ซีรี่ส์เฟืองดอกจอกเหล็กไม่ชุบแข็ง 5 พิทช์