ท่อผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ, 3/4 นิ้ว, 6 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADG7 | 0.62 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2906 psi ที่ 72 องศา F | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿3,160 | RFQ
|
A | 3ADP5 | 0.62 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2906 psi ที่ 72 องศา F | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿3,703 | RFQ
|
B | 5เลเวล6 | 0.510 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 5364 psi ที่ 72 องศา F | +/-. 005 " | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿3,960 | RFQ
|
B | 5เลเวล7 | 0.584 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3710 psi ที่ 72 องศา F | +/-. 005 " | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.083 " | ฿2,186 | RFQ
|
A | 3ADG6 | 0.652 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2190 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿2,367 | RFQ
|
A | 3ADP4 | 0.652 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2190 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿3,081 | RFQ
|
A | 3ADG5 | 0.680 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1565 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿2,297 | RFQ
|
A | 3ADP3 | 0.680 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1565 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿2,505 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องนิรภัย Type II
- อุปกรณ์เครื่องมือไฮดรอลิก
- เครื่องจ่ายค่าสถานะสิ่งกีดขวางและเครื่องจ่ายเทปใต้ดิน
- มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- ป้องกันศีรษะ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ยางและล้อ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- BRADY ป้ายประกาศรถระเบิด 1.1B
- AKRO-MILS ชั้นวางของเหล็กสำหรับงานหนัก
- AIR HANDLER Pocket Air Filter ประสิทธิภาพ 85%
- BOSCH จอบบิต 3/4 นิ้ว
- COOPER B-LINE แบบที่ 12 ตู้ตั้งพื้นแบบตั้งพื้นสองประตู
- TB WOODS ข้อต่อชนิดแคลมป์คานเดี่ยว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MDTX
- WEG C Face, Foot Mount, มอเตอร์ป้องกันการระเบิดเฟสเดียว
- BROWNING สายพานกริป 358 Series 5VX และสายพานกริปน็อตช์