ผู้จำหน่ายที่ผ่านการรับรอง Weld Stud 1/4-20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความยาวใต้ศีรษะ | ความยาวของเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAP 3 | 0.498 " | 43 / 64 " | 0.672 " | การฉายภาพยอดนิยม | ฿1,040 | |
A | 1LAP 2 | 0.498 " | 27 / 64 " | 0.422 " | การฉายภาพยอดนิยม | ฿686 | |
B | 1LAL8 | 0.563 " | 3 / 4 " | 0.71 " | การฉายภาพด้านล่าง | ฿1,787 | |
B | 1LAL7 | 0.563 " | 5 / 8 " | 0.585 " | การฉายภาพด้านล่าง | ฿1,562 | |
B | 1LAL9 | 0.563 " | 7 / 8 " | 0.835 " | การฉายภาพด้านล่าง | ฿1,937 | |
B | 1แลน1 | 0.563 " | 1" | 0.96 " | การฉายภาพด้านล่าง | ฿2,062 | |
B | 1LAL5 | 0.563 " | 3 / 8 " | 0.335 " | การฉายภาพด้านล่าง | ฿1,337 | |
B | 1แลน2 | 0.563 " | 1.25 " | 1.21 " | การฉายภาพด้านล่าง | ฿2,162 | |
B | 1LAL6 | 0.563 " | 1 / 2 " | 0.46 " | การฉายภาพด้านล่าง | ฿1,675 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Oscilloscope
- แส้หุ้มโลหะ
- มีดอากาศ
- รถพ่วง
- อุปกรณ์รั้วลวดหนาม
- กล่องไฟฟ้า
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ตัวดึงและตัวแยก
- การยศาสตร์
- solenoids
- NORTON ABRASIVES เกรดหยาบแผ่นขัด
- HYDE เครื่องขูดปะเก็น
- DEWALT Impact Socket ขนาดไดรฟ์ 3/8 "
- 3M แผ่นขัดสีฟ้า
- GRAINGER Drum Rack วางซ้อนกันได้สำหรับถังเหล็ก
- WESTWARD ประแจจับ T
- USA SEALING สต็อคท่อ 9000 psi ความต้านแรงดึง
- WOODHEAD เทอร์มินัลซีรีส์ 130195
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกชนิด Reborable, ฟันไม่ชุบแข็ง, 16 พิทช์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-L ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม