ARLINGTON INDUSTRIES บูชกันสั้น พลาสติก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความสูง | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS5 | 3-1, 2-1, 2-1/10, 1-300MCM, 1-350MCM, 1-400MCM, 1-450MCM, 1-500MCM | 0.89 " | 1" | 0.89 " | ฿63 | RFQ
|
A | AS6 | 4-1, 4-1/10, 4-2/0, 3-1/0, 3-2/0, 3-3/0, 2-2/0, 2-3/0, 2-4/0, 1-600MCM, 1-650MCM, 1-700MCM, 1-750MCM, 1-800MCM, 1-900MCM | 1.76 " | 1-1 / 4 " | 1.76 " | ฿88 | RFQ
|
A | AS7 | 4-3/0, 4-4/0, 3-4/0, 3-250MCM, 3-300MCM, 2-250MCM, 2-300MCM, 2-350MCM, 1-1000MCM | 2.1 " | 1-1 / 2 " | 2.1 " | ฿100 | RFQ
|
A | AS8 | 4-250MCM, 4-300MCM, 4-350MCM, 4-400MCM, 4-450MCM, 4-500MCM, 3-350MCM, 3-400MCM, 3-450MCM, 3-500MCM, 2-400MCM, 2-450MCM, 2-500MCM | 2.6 " | 2 "ถึง 2-1 / 2" | 2.6 " | ฿121 | RFQ
|
A | AS4 | 8/4, 6/2, 6/3, 6/4, 4/2, 4/3 | 1.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿12 | RFQ
|
A | AS3 | 10/4, 8/2, 8/3, 1/1 | 1.02 " | 1 / 2 " | 1.02 " | ฿12 | RFQ
|
A | AS2 | 12/4, 10/2, 10/3, 2/1 | 0.84 " | 7 / 16 " | 0.84 " | ฿8 | RFQ
|
A | AS0 | 14/2, 14/3, 12/2 | 0.652 " | 5 / 16 " | 0.652 " | ฿4 | RFQ
|
A | AS1 | 14/4, 12/3, 6/1, 4/1 | 0.655 " | 3 / 8 " | 0.655 " | ฿4 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทดสอบเครื่องมือและเครื่องใช้
- ช่องระบายอากาศสำหรับการกู้คืนพลังงาน
- เสียบฟิวส์
- ตัวกรองแบบอินไลน์และที
- หัวไมโครมิเตอร์
- การกรอง
- สว่านไฟฟ้า
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- BUSSMANN ฟิวส์บล็อก 1P
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ดึงจับ, หมุนตา
- SMITH BEARING Hr-Xc ซีรีส์ Cam Follower
- PARKER วาล์วเสียบทองเหลือง แรงดันใช้งาน 250 PSIG
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 170 ไมครอน, Buna Seal
- HOFFMAN แผ่นต่อม
- EATON เปิดแกน-คอยล์ระบายอากาศหม้อแปลง
- VESTIL CST-B23-TPR Series ลูกล้อยางเทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน
- BROWNING ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 Pitch