A คะแนนการติดต่อ AC: 5A @ 125/250 โวลต์ , แรงดันระเบิด: 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , ประเภทวงจร: สวิตช์ Snap เข้ากันได้กับ: Buna และสแตนเลส 316 , แบบฟอร์มติดต่อ: สพท , พิกัดกระแสตรง: 5A @ 28V Resistive, 3A @ 28V อุปนัย , การเชื่อมต่อไฟฟ้า: 3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 " , วัสดุตัวเรือน: สแตนเลสสตีลกันน้ำ 316 , อันดับไอพี: 67 , NEMA คะแนน: 6 , อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย: -40 องศาถึง 210 องศา F , กำลังไฟที่ต้องการ: 10A ที่ 125 / 250VAC, 6A ที่ 30VDC , การเชื่อมต่อกระบวนการ: 1/4 "MNPT , วัสดุที่เปียกชื้น: ไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316