โต๊ะยกขากรรไกร AUTOQUIP TorkLift T4 Series
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRK-132-0020-T4 | 5 | 53 " | 40 " | วินาที 55 | ปอนด์ 2000 | 77 " | 64 " | 53 " | RFQ
|
A | TRK-180-0020-T4 | 5 | 72 " | 36 " | วินาที 36 | ปอนด์ 2000 | 120 " | 84 " | 72 " | RFQ
|
A | TRK-288-0060-T4 | 10 | 120 " | 60 " | วินาที 120 | ปอนด์ 6000 | 168 " | 108 " | 120 " | RFQ
|
A | TRK-300-0040-T4 | 10 | 114 " | 60 " | วินาที 100 | ปอนด์ 4000 | 149 " | 116 " | 125 " | RFQ
|
A | TRK-546-0030-T4 | 30 | 192 " | 96 " | วินาที 110 | ปอนด์ 3000 | 216 " | 144 " | 192 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อเครื่องกล
- มอเตอร์เบรค
- ชุดบาร์คว้านทึบ
- รถเข็นบริการที่แนบมา
- Hydrants แห้ง
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- Strainers
- RIDGID เครื่องมือวูบวาบ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายรัดเฟืองขับ HTC Synchronous Drive Falcon กว้าง 37 มม
- E JAMES & CO ไวตันท่อ 1/2 นิ้ว
- BRADY 3020 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- VULCAN HART แผงด้านหลังส่วนล่าง
- SOUTHWIRE COMPANY คีมจมูกยาว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 10-24 Unc
- GRUVLOK T Gasket Outlet ข้อต่อ
- VESTIL รถเข็นซีรีย์ HYDRA
- REED INSTRUMENTS เครื่องวัดความเร็วรอบมือถือ