BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, เฟรม C-Face NEMA สามเฟส
สไตล์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | ประเภทของฐาน | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | - | - | - | - | - | - | 75 | 2850 | ฿51,065 | |
B | M3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425ไอพี54 | ฿49,253 | |
A | VM3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425ไอพี54 | ฿56,568 | |
A | กม 3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ฿39,858 | |
A | VM3534-57 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1425ไอพี54 | ฿45,093 | |
B | M3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425ไอพี54 | ฿52,675 | |
A | VM3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425ไอพี54 | ฿52,675 | |
A | VM3537-57 | - | - | - | - | - | - | 74 | 2850ไอพี54 | ฿48,917 | |
C | VEM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230 V 1.6 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 2 | ฮิตแรงม้า | 12.23 " | 87 | - | ฿69,720 | |
C | EM3545-57 | 3516M | 2.8 A @ 230 V 1.6 A ที่ 400 V | เข้มงวด | 2 | ฮิตแรงม้า | 12.22 " | 87 | - | ฿69,049 | |
C | VEM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230 V 1.8 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 4 | ฮิตแรงม้า | 12.29 " | 74 | - | ฿69,049 | |
C | VEM3546-57 | 3518M | 3.1 A @ 230 V 1.8 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 4 | ฮิตแรงม้า | 12.23 " | 74 | - | ฿69,049 | |
C | EM3546T-57 | 3518M | 3.1 A @ 230 V 1.8 A ที่ 400 V | เข้มงวด | 4 | ฮิตแรงม้า | 12.31 " | 74 | - | ฿70,592 | |
C | VEM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230 V 2.3 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 2 | ฮิตแรงม้า | 13.29 " | 84 | - | ฿75,826 | |
C | EM3550T-57 | 3524M | 4.0 A @ 230 V 2.3 A ที่ 400 V | เข้มงวด | 2 | ฮิตแรงม้า | 13.29 " | 84 | - | ฿80,120 | |
C | EM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A ที่ 400 V | เข้มงวด | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.31 " | 65 | - | ฿71,800 | |
C | VEM3554T-57 | 3526M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.29 " | 65 | - | ฿71,733 | |
C | EM3558T-57 | 3528M | 5.9 A @ 230 V 3.4 A ที่ 400 V | เข้มงวด | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.31 " | 73 | - | ฿75,826 | |
C | VEM3558T-57 | 3528M | 5.9 A @ 230 V 3.4 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.29 " | 73 | - | ฿76,026 | |
C | VEM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 2 | ฮิตแรงม้า | 14.17 " | 88 | - | ฿82,738 | |
C | EM3555T-57 | 3532M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A ที่ 400 V | เข้มงวด | 2 | ฮิตแรงม้า | 14.17 " | 88 | - | ฿87,971 | |
C | VEM3555-57 | 3532M | 5.0 A @ 230 V 2.9 A ที่ 400 V | ไม่มีการติดตั้ง | 2 | ฮิตแรงม้า | 14.1 " | 88 | - | ฿75,223 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อหนาม
- ส่วนประกอบโรตารี Flap Peen
- เครื่องเป่าลมดิสเพลสเมนต์บวก
- บูชและชุดอาร์มแรงบิด
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- โฟม
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- มอเตอร์ลม
- Pins
- NIBCO สายรัดท่อ
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบินลูกศรสนามบิน
- INGERSOLL-RAND MLK Series รอกโซ่ลม
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์รวมขั้วเดี่ยวและไฟนำร่อง
- GRUVLOK ข้าม
- EATON ยูนิตทริปเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- JUSTRITE QuickBerm Series ขับทับคันดิน
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน
- BOSTON GEAR SF800BR ซีรี่ส์ตัวขับเฟืองตัวหนอนแบบเฮลิคอลมุมขวาหน้าแปลน
- BROWNING รอกคนเดินเตาะแตะหน้าแบน