มอเตอร์ BALDOR มอเตอร์ 50Hz, เฟรม NEMA แบบป้องกันหยดน้ำแบบเปิด IP22 สามเฟส
สไตล์ | รุ่น | เอาท์พุต | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | ปัจจัยการบริการ | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108-57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | ฿43,416 | |
A | M3112-57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | ฿48,314 | |
B | EM3116-57 | ฮิตแรงม้า | 3.1 A @ 230 V 1.8 A ที่ 400 V | - | 11.07 " | 74 | 1.15 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,440 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿62,875 | |
B | EM3116T-57 | ฮิตแรงม้า | 3.1 A @ 230 V 1.8 A ที่ 400 V | - | 11.12 " | 74 | 1.15 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,440 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿63,211 | |
B | EM3154T-57 | ฮิตแรงม้า | 5.0 A @ 230 V 2.9 A ที่ 400 V | 23.2 ปอนด์ - ฟุต | 12.13 " | 65 | 1.15 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,455 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿67,170 | |
B | EM3157T-57 | ฮิตแรงม้า | 5.9 A @ 230 V 3.4 A ที่ 400 V | 24.7 ปอนด์ - ฟุต | 12.13 " | 73 | 1.15 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,445 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿69,049 | |
B | EM3211T-57 | ฮิตแรงม้า | 8.4 A @ 230 V 4.9 A ที่ 400 V | 41 ปอนด์ - ฟุต | 15 " | 76 | 1.15 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,450 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿78,980 | |
B | EM3218T-57 | ฮิตแรงม้า | 14.0 A @ 230 V 8.0 A ที่ 400 V | 67.85 ปอนด์ - ฟุต | 16.5 " | 75 | 1.15 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,450 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿87,435 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เรือนกรอง
- กว้านบาร์
- การแข่งขัน HID High Bay
- ฉนวนท่อ
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- มอเตอร์ HVAC
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ลม
- O-Rings และ O-Ring Kits
- DELHI พัดลมอเนกประสงค์แบบพกพา
- ARMORED TEXTILES สายโจมตีท่อดับเพลิงฟุต
- ROCKWOOD เคาะประตูพร้อม Viewer
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษของ AD Series
- MEGAPRO บิตเปลี่ยนไขควง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-3/8 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อขาฉนวนไนลอน
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครนความละเอียดสูงซีรีส์ HCD
- MSA หน้ากากช่วยหายใจแบบเต็มหน้าซีรีส์ Advantage 3000
- SMC VALVES กระบอกสูบนำทาง