BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP44 พัดลมแบบปิดทั้งหมดระบายความร้อนด้วยเฟรม NEMA สามเฟส
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ปัจจัยอำนาจ | ความเร็ว | เริ่มประเภท | ความเร็วซิงโครนัส | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | ฿102,734 | |
B | EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3 A @ 230 V 4.2 A ที่ 400 V | 20.34 ปอนด์ - ฟุต | 88 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2,850 | ตรงทางไลน์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,000 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿112,129 | |
B | EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7 A @ 230 V 5.6 A ที่ 400 V | 49.5 ปอนด์ - ฟุต | 72 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,460 | ตรงทางไลน์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,500 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿88,978 | |
B | EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2 A @ 230 V 6.4 A ที่ 400 V | 44.9 ปอนด์ - ฟุต | 94 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2,880 | ตรงทางไลน์ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,000 | 400 โวลต์ 230 โวลต์ | ฿128,971 | |
B | EM3710T-58 | 19.01 " | 10.8 | 72.1 ปอนด์ - ฟุต | 82 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,460 | Wye Start - เดลต้ารัน | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,500 | V 400 | ฿142,526 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จอแสดงผล LED / Cove Lighting
- สัญญาณเตือนประตูทางออกฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ตกแต่ง
- ตู้คอนเทนเนอร์ Sharps
- สายพานขับไปข้างหน้า Curve Blower
- เครื่องมือตกแต่ง
- ตัวดึงและตัวแยก
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ความปลอดภัยในการจราจร
- Tensioners และ Tighteners
- BRADY สถานีป้ายแดง
- BUYERS PRODUCTS เทรลเลอร์คิงพิน
- EATON Circuit Breaker Enclosures, เหล็ก
- TSUBAKI สเตอร์ 3.620 ด้านนอก # 40
- GRAINGER Tig Welding Rod 1 Lb Tube 23/64 นิ้ว
- NYCOIL ท่อ 5/16 นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- TSUBAKI ตัวเชื่อมต่อ Clevis
- VESTIL รถเข็นแบบธรรมดาโปรไฟล์ต่ำซีรีส์ E-MT