BALDOR MOTOR มอเตอร์จุ่มป้องกันการระเบิด สามเฟส TENV งานอันตราย
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทของฐาน | กรอบ | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUM73006-4 | 40.7 | ไม่มีการติดตั้ง | 320TY | 6 | ฮิตแรงม้า | 43.12 " | V 460 | RFQ
|
A | SUM74004-4 | 51.7 | ไม่มีการติดตั้ง | 250TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 37.34 " | V 460 | RFQ
|
A | SUM75004-4 | 64.3 | ไม่มีการติดตั้ง | 320TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 43.12 " | V 460 | RFQ
|
A | SUM75004SM-4 | 64.3 | ไม่มีการติดตั้ง | 320TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 42.5 " | V 460 | RFQ
|
A | SUM75006-4 | 65.9 | ไม่มีการติดตั้ง | 320TY | 6 | ฮิตแรงม้า | 43.12 " | V 460 | RFQ
|
A | SUM76004-4 | 74.9 | ไม่มีการติดตั้ง | 320TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 43.12 " | V 460 | RFQ
|
A | SUM73004-4 | 79.8 A @ 230 V 39.9 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 250TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 37.34 " | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | RFQ
|
A | SUM77506-4 | 90.9 | เข้มงวด | 360TY | 6 | ฮิตแรงม้า | - | V 460 | RFQ
|
A | SUM77504-4 | 91.3 | ไม่มีการติดตั้ง | 320TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 43.12 " | V 460 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สถานีบัดกรีและแยกส่วน
- เฟือง
- ระบบจ่ายและบรรจุถัง
- อะแดปเตอร์เทอร์โมคัปเปิล
- ส่วนล่างของถัง
- สวิทช์
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- บัลลาสต์
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- ROADPRO ขวดปริมาตร
- SCHNEIDER ELECTRIC Modicon 221, คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
- EDWARDS SIGNALING ตัวขยายแฟลช
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ผนังกั้นห้อง ครบชุดพร้อมตะกร้า
- COOPER B-LINE B342 ซีรี่ส์ แผ่นประกบห้ารู
- SPEARS VALVES ตาราง 40 ข้อต่อ GripLoc
- HUMBOLDT ปลอกทองเหลือง
- BALDOR / DODGE ประกอบที่อยู่อาศัย
- SMC VALVES เครื่องอบผ้า Ambient รุ่น AMG Series
- DAYTON ข้อต่อยางยืดหยุ่น