BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ชะล้างสามเฟส สเตนเลสสตีล
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | แอมป์ | ฐาน | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทการติดตั้ง | ไม่มีกระแสโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32 แอมป์ | ฿800,203 | |
A | CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77 แอมป์ | ฿701,092 | |
A | CESSWDM3709T | - | 16.6/8.3 | RG | 7.5 | - | - | - | 3.2 แอมป์ | ฿307,869 | |
A | CESSWDM3613T | - | 11.4/5.7 | RG | 5 | - | - | - | 2.11 แอมป์ | ฿262,305 | |
A | CESSWDM3611T | - | 8.4/4.2 | RG | 3 | - | - | - | 2.27 แอมป์ | ฿225,533 | |
A | CESSWDM3558T-5 | - | 2.2 | RG | 2 | - | - | - | 1.25 แอมป์ | ฿192,921 | |
A | CESSWDM3554T-5 | - | 1.7 | RG | 1.5 | - | - | - | 1.02 แอมป์ | ฿160,576 | |
B | CESSWDM3550 | - | 3.7-3.6/1.8 | RG | 1.5 | - | - | - | 0.694 แอมป์ | ฿156,819 | |
B | CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01 แอมป์ | ฿157,557 | |
A | CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08 แอมป์ | ฿690,020 | |
C | VSSWDM3542 | - | 2.4-2.2/1.1 | N | . 75 | - | - | - | 0.64 แอมป์ | ฿149,841 | |
C | VSSWDM3541 | - | 2.2/1.1 | N | . 75 | - | - | - | 0.61 แอมป์ | ฿139,440 | |
C | VSSWDM3538 | - | 1.8 / .9 | N | .5 | - | - | - | 0.655 แอมป์ | ฿144,540 | |
C | VSSWDM3537 | - | 1.9-1.8 / .9 | N | .5 | - | - | - | 0.53 แอมป์ | ฿134,273 | |
A | CESSWDM3711T | - | 23-21.2/10.6 | RG | 10 | - | - | - | 3.41 แอมป์ | ฿343,500 | |
D | VSSFWDM3542 | - | 2.4-2.2/1.1 | N | . 75 | - | - | - | 0.64 แอมป์ | ฿157,759 | |
A | CESSWDM3559T | - | 7.7-7.4/3.7 | RG | 3 | - | - | - | 1.25 แอมป์ | ฿230,834 | |
B | CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834 แอมป์ | ฿157,557 | |
B | CESSWDM3550T | - | 3.7-3.6/1.8 | RG | 1.5 | - | - | - | 0.694 แอมป์ | ฿158,095 | |
A | CESSWDM3554T | - | 4.4-4.2/2.1 | RG | 1.5 | - | - | - | 1.27 แอมป์ | ฿160,576 | |
A | CESSWDM3555T | - | 5.4-5/2.5 | RG | 2 | - | - | - | 1 แอมป์ | ฿191,578 | |
A | CESSWDM3558T | - | 5.9-5.6/2.8 | RG | 2 | - | - | - | 1.59 แอมป์ | ฿192,921 | |
A | CESSWDM3610T | - | 7.9-7.4/3.7 | RG | 3 | - | - | - | 1.53 แอมป์ | ฿246,536 | |
A | CESSWDM3615T | - | 13/6.5 | RG | 5 | - | - | - | 2.91 แอมป์ | ฿253,784 | |
A | CESSWDM3710T | - | 19/9.5 | RG | 7.5 | - | - | - | 4.3 แอมป์ | ฿317,464 | |
A | CESSWDM3714T | - | 25/12.5 | RG | 10 | - | - | - | 5.44 แอมป์ | ฿350,143 | |
A | CESSWDM41906T | - | 43/21.5 | RG | 20 | - | - | - | 4.75 แอมป์ | ฿804,766 | |
C | VSSWDM3457 | 1.2-1.1 / .55 | - | - | 1/3 แรงม้า | F | - | เท้าเปล่า / C-Face | - | ฿64,480 | |
C | VSSWDM3534 | 1.3 / .65 | - | - | 1/3 แรงม้า | F | - | เท้าเปล่า / C-Face | - | ฿119,107 | |
B | CESSWDM3545 | 1.4 | 2.8 A @ 230 V 1.4 A ที่ 460 V | - | - | F | 3520M | - | - | ฿155,880 | |
B | CESSWDM3546 | 1.5 | 3.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 2.9 แอมป์ @ 230 โวลท์ 1.5 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | F | 3524M | - | - | ฿155,277 | |
D | VSSFWDM3538 | 1.98-1.82 / .91 | - | - | - | F | - | - | - | ฿152,794 | |
B | CESSWDM3554 | 2.2 | 4.5 แอมป์ @ 208 โวลท์ 4.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ 2.2 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | F | 3526M | - | - | ฿158,229 | |
B | CESSWDM3558 | 2.8 | 5.8 แอมป์ @ 208 โวลท์ 5.6 แอมป์ @ 230 โวลท์ 2.8 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | H | 3528M | - | - | ฿190,640 | |
A | CESSWDM3559T-5 | 2.9 | - | - | ฮิตแรงม้า | F | - | ตีนผี / C-Face | - | ฿208,000 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สายเคเบิลทำความร้อน
- ปลั๊กสายตา
- ปลายก้านทรงกลม
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยแก๊ส
- เลือกท่อ
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เครื่องมือไฟฟ้า
- อากาศบำบัด
- น้ำมันหล่อลื่น
- โซ่และเครื่องมือ
- PROTO แหวนยึดซ็อกเก็ตกระแทก
- GORLITZ มีดทรงลูกแพร์
- HOFFMAN แบบที่ 1 แผงกั้นแบบยืนฟรีหนึ่งประตู
- HOFFMAN Concept Series Type 4X ตู้ติดผนังแบบสลักหมุนด้านบนลาดเอียง
- WATTS ตัวกรอง V
- SPEARS VALVES CPVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting สองทาง Cleanouts ทั้งหมด Hub
- MAGLINER แป้นเบรก
- KERN AND SOHN โหลดเซลล์คานโค้งงอซีรีส์ CB Q1
- SPEAKMAN ที่อาบน้ำ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BL, ขนาด 852, เฟืองตัวหนอน Ironman