BALDWIN FILTERS ไส้กรองแผงแอร์
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบกรองอากาศ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA1911 | - | 13 " | ไส้กรองอากาศ | 13 " | 4-19/32", Flange 5-3/4" | 4.593 | ฿1,867 | |
B | PA2730 | - | 5 13 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 5 13 / 32 " | 3-15/16", Flange 6-11/16" | 3 15 / 16 " | ฿4,667 | |
C | PA2518 | - | 20.375 " | ไส้กรองอากาศ | 20.375 " | 12-1/8", Boot 12-13/16" | 12.12 " | ฿7,722 | |
D | PA5319 | - | 3 / 4 " | ไส้กรองอากาศ | 10.593 | - | 10.593 | ฿3,782 | |
E | PA4740 | - | 9.031 " | ไส้กรองอากาศ | 9.031 " | 2-13/32", Flange 2-3/4" | 2 13 / 32 " | ฿2,912 | |
F | PA2650 | - | 25.88 " | ไส้กรองอากาศ | 25.875 " | 11.031 " | 11.031 " | ฿7,261 | |
G | PA2788 | - | 15.5 " | ไส้กรองอากาศ | 15.5 " | 7.375 " | 7.38 " | ฿10,050 | |
H | PA2562 | - | 24.5 " | ไส้กรองอากาศ | 24.5 " | 14-11 / 16 " | 14 11 / 16 " | ฿9,376 | |
I | PA2547 | - | 14.593 | ไส้กรองอากาศ | 14.593 | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ฿1,768 | |
J | PA1615 | - | 12.5 " | ไส้กรองอากาศ | 12.5 " | 9.25 " | 9.25 " | ฿3,098 | |
K | PA2359 | - | 13.5 " | ไส้กรองอากาศ | 13.5 " | 7-5/8", Flange 10-1/4" | 7.625 " | ฿5,511 | |
L | PA1847FN | - | 18 9 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 18 9 / 16 " | 12 " | 12 " | ฿10,080 | |
M | PA2583 | - | 19.5 " | ไส้กรองอากาศ | 19.5 " | 6.375 " | 6.38 " | ฿6,664 | |
N | PA3669FN | - | 15.5 " | ไส้กรองอากาศ | 15.5 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ฿3,628 | |
O | PA2848 | - | 10 5 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 10 5 / 16 " | 12-25/32", Flange 15-5/8" | 12 25 / 32 " | ฿13,672 | |
P | PA2570 | - | 11 3 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 11 3 / 32 " | 3-3/8", Flange 4-5/32" | 3.38 " | ฿1,557 | |
Q | PA2826 | - | 7 13 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 7 13 / 16 " | 8-9 / 16 " | 8 9 / 16 " | ฿2,599 | |
R | PA2385 | - | 15.25 " | ไส้กรองอากาศ | 15.25 " | 8-5/8", Flange 11-3/8" | 8.625 " | ฿7,965 | |
S | PA1894 | - | 18.5 " | ไส้กรองอากาศ | 18.5 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ฿5,246 | |
T | PA2487 | - | 14 3 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 14 3 / 32 " | 2-31/32", Flange 3-5/8" | 2 31 / 32 " | ฿1,582 | |
U | PA2360-FN | - | 15.375 " | ไส้กรองอากาศ | 15.375 " | 5.25 " | 5.25 " | ฿1,930 | |
V | PA2418-FN | - | 15 5 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ฿3,196 | |
W | PA1667-FN | - | 11.5 " | ไส้กรองอากาศ | 11.5 " | 5.187 " | 5.187 " | ฿1,663 | |
X | PA4489 | - | 31 / 32 " | กรองอากาศ | 14 9 / 16 " | - | 6.437 " | ฿2,371 | |
Y | PA5785 | - | 13.875 " | กรองอากาศ | 13.875 " | 6.625 " | - | ฿3,217 | |
Z | PA5515 | - | 2 5 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 2 5 / 16 " | 7.5 " | - | ฿3,281 | |
A1 | PA5282 | - | 1.437 " | ไส้กรองอากาศ | 15 11 / 32 " | - | 4 29 / 32 " | ฿2,559 | |
B1 | PA5781 | - | 1 21 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 25 31 / 32 " | - | 5 15 / 16 " | ฿9,320 | |
C1 | PA4481 | - | 1 15 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 11 27 / 32 " | - | 9" | ฿1,069 | |
D1 | PA5763 | - | 15 " | ไส้กรองอากาศ | 15 " | 6.5 " | - | ฿10,160 | |
E1 | PA2784 | - | 17 29 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 17 29 / 32 " | 8-11 / 16 " | 8 11 / 16 " | ฿3,649 | |
F1 | PA2364 | - | 22.187 " | ไส้กรองอากาศ | 22.187 " | 10-29 / 32 " | 10 29 / 32 " | ฿5,268 | |
G1 | PA4478 | - | 1 15 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 15 7 / 64 " | - | 8.5 " | ฿2,737 | |
H1 | PA1902-FN | - | 16 5 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 16 5 / 16 " | 7-15 / 16 " | 7 15 / 16 " | ฿3,315 | |
I1 | PA2625 | - | 14.5 " | ไส้กรองอากาศ | 14.5 " | 8.625 " | 8.625 " | ฿5,965 | |
J1 | PA1669 | - | 16.5 " | ไส้กรองอากาศ | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ฿5,620 | |
K1 | PA2724 | - | 25.88 " | ไส้กรองอากาศ | 25.875 " | 13-17 / 32 " | 13 17 / 32 " | ฿9,785 | |
L1 | PA1846 | - | 18.5 " | ไส้กรองอากาศ | 18.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ฿4,504 | |
F1 | PA2358 | - | 13.5 " | ไส้กรองอากาศ | 13.5 " | 11.5 " | 11.5 " | ฿3,792 | |
M1 | PA3690 | - | 15.44 " | ไส้กรองอากาศ | 15.437 " | 6-11 / 16 " | 6 11 / 16 " | ฿7,119 | |
N1 | PA2363 | - | 23 17 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 23 17 / 32 " | 17-5/8", Boot 18-5/16" | 17.62 " | ฿10,847 | |
O1 | PA2861 | - | 9.125 " | ไส้กรองอากาศ | 9.125 " | 2.437 " | 2.437 " | ฿1,282 | |
P1 | PA3822 | - | 1 29 / 32 " | ไส้กรองอากาศ | 11 9 / 32 " | - | 8 15 / 16 " | ฿1,090 | |
Q1 | PA1884 | - | 13.5 " | ไส้กรองอากาศ | 13.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ฿2,724 | |
R1 | PA1634 | - | 13.5 " | ไส้กรองอากาศ | 13.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ฿3,261 | |
S1 | PA2676 | - | 19.5 " | ไส้กรองอากาศ | 19.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ฿4,644 | |
F1 | PA2475 | - | 19 9 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 19 9 / 16 " | 9-17 / 32 " | 9 17 / 32 " | ฿5,406 | |
T1 | PA3791FN | - | 11.5 " | ไส้กรองอากาศ | 11.5 " | 5.25 " | 5.25 " | ฿3,062 | |
U1 | PA1822FN | - | 15 5 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ฿2,501 | |
N | PA2977FN | - | 15.5 " | ไส้กรองอากาศ | 15.5 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ฿6,838 | |
V1 | PA1704 | - | 1.375 " | ไส้กรองอากาศ | 1.375 " | 3" | 3" | ฿367 | |
W1 | PA2578 | - | 14.375 " | ไส้กรองอากาศ | 14.375 " | 6.375 " | 6.38 " | ฿2,375 | |
X1 | PA2420 | - | 15 5 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ฿3,826 | |
Y1 | PA1979FN | - | 16.375 " | ไส้กรองอากาศ | 16.38 " | 11.125 " | 11.125 " | ฿7,292 | |
Z1 | PA1893 | - | 16 " | ไส้กรองอากาศ | 16 " | 6-13/32", Flange 7-1/2" | 6 13 / 32 " | ฿2,515 | |
A2 | PA2577 | - | 15.5 " | ไส้กรองอากาศ | 15.5 " | 10-27 / 32 " | 10 27 / 32 " | ฿3,737 | |
S1 | PA2521 | - | 16.437 " | ไส้กรองอากาศ | 16.437 " | 10.375 " | 10.375 " | ฿3,908 | |
B2 | PA2421 | - | 12.5 " | ไส้กรองอากาศ | 12.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ฿2,999 | |
C2 | PA2431 | - | 15 5 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 15 5 / 16 " | 6-11/16", Boot 7-1/2" | 6 11 / 16 " | ฿3,199 | |
D2 | PA2474 | - | 15 " | ไส้กรองอากาศ | 15 " | 8-15 / 16 " | 8 15 / 16 " | ฿4,052 | |
E2 | PA2563 | - | 22.5 " | ไส้กรองอากาศ | 22.5 " | 10.25 " | 10.25 " | ฿4,609 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อและอะแดปเตอร์ตัวแยกเสียงและวิดีโอ
- แจ็คพาเลท
- พัดลมห้องน้ำ
- อุปกรณ์เสริมโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- Air Line Lockout วาล์ว
- ไขควงและ Nutdrivers
- ใบพัดลมและใบพัด
- ยางและล้อ
- สปริงส์
- โซ่และเครื่องมือ
- JAMCO รถเข็นหุ้น
- FACOM ประแจปลายกล่องหุ้มฉนวน
- MASTER APPLIANCE หัวแร้งและเครื่องมือความร้อน
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ลูกสูบสปริง
- VULCAN HART Manifold เตา
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 30 องศา ข้อศอก
- EATON โซลินอยด์สำหรับงานอุตสาหกรรม
- KERN AND SOHN กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน OBS-1 ซีรี่ส์
- APPROVED VENDOR การแบ่งประเภทผ้าลวด
- RIDGID ชัค จอว์ส