BALDWIN FILTERS ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้า | ชิ้น | ความยาว | ทางออก | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FB1306 | - | ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 7 / 32 " | 7 / 8-14 UNF | - | ฿8,055 | |
B | BF7948 | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 11 9 / 32 " | - | 4-11 / 16 " | ฿2,599 | |
C | FB1302 | (1) 1 / 4-18 NPT | ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 3 3 / 32 " | (2) 1 / 4-18 "NPT | 4-11 / 16 " | ฿4,108 | |
D | FB1301 | (1) 3 / 8-18 NPT | ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 3 3 / 32 " | (2) 3 / 8-18 "NPT | 4-11 / 16 " | ฿4,609 | |
E | FB1309 | 1 / 2-14 สนช | ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 23 / 32 " | (2) 1 / 2-14 สนช | 5.5 " | ฿7,233 | |
F | FB1310 | 3 / 8-18 NPSF และ 1 / 2-14 NPSF | ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 13 / 16 " | (4) 3 / 8-18 สนช | 5.5 " | ฿6,914 | |
G | FB1311 | 7 / 8-14 UNF | ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 15 / 16 " | 7 / 8-14 UNF | 3.593 | ฿2,242 |
ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ฐานกรองน้ำมันเชื้อเพลิง / น้ำมันของบอลด์วินได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนระบบการกรองแบบคาร์ทริดจ์ให้เป็นระบบกรองแบบหมุน ฐานเหล่านี้มีหมุดเกลียวในตัวซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งตัวกรองเชื้อเพลิงเสริมเข้ากับระบบที่ไม่มีการกรอง ฐานตัวกรองบอลด์วินมีโครงสร้างที่ทนทานเพื่อให้ทนทานต่อสภาพการทำงานที่เลวร้ายที่สุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีลท่อกลับสปริง
- ชุดโอริง
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชัก
- หมวกกันกระแทก
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์มอเตอร์
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ชุดเครื่องมือช่าง
- การป้องกันอัคคีภัย
- KERICK VALVE ลูกลอย
- WEATHERHEAD Bulkhead Union ทองเหลือง
- DAYTON แท่นวางกลอง
- VALLEY CRAFT ตู้เก็บของ
- B & P MANUFACTURING ล้อรถบรรทุกมือทางเดินแคบ
- VERMONT GAGE คลาส ZZ ลบ Pin Gages, Black Guard, Metric
- SPEARS VALVES ข้อต่อท่อ CPVC สไตล์ A Rain Cap, Belled Socket
- DAYTON มอเตอร์กระแสตรง
- HUMBOLDT แผ่นกระบอกสูบ
- ENERPAC น็อตสายรัด HP Series