BALDWIN FILTERS เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำแบบหมุนพร้อมพอร์ตเปิด
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF1389-โอ | 3 17 / 32 " | - | 3 17 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿2,473 | |
B | BF9894 | 4.375 " | - | 6.156 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,330 | |
C | BF9836-D | 5 4 / 9 " | 1 / 2 " | 4 17 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3.88 " | ฿1,857 | |
D | BF9874-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ฿2,348 | |
E | BF9875-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ฿2,248 | |
F | BF9910 | 5.5 " | - | 4.5 " | 3-3/32 | - | ฿1,651 | |
G | BF1388-โอ | 5.125 " | - | 5.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿4,612 | |
H | BF1386-โอ | 5.187 " | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿2,358 | |
I | BF1387-โอ | 6 5 / 16 " | - | 6 5 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿9,416 | |
J | BF9904 | 6 9 / 32 " | - | 5" | 3.75 " | 5" | ฿1,829 | |
K | PF7986 | 6 27 / 32 " | 1/2" and 1-3/4" | 6 27 / 32 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ฿2,972 | |
L | BF9893 | 6.156 " | - | 6.156 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿2,333 | |
M | BF1390-โอ | 6.187 " | - | 6.187 " | 4-11 / 32 " | 4 11 / 32 " | ฿2,188 | |
N | BF1249-โอ | 6.625 " | - | 3 13 / 16 " | 3-21 / 32 " | 3 13 / 16 " | ฿1,471 | |
G | BF1391-โอ | 8 21 / 32 " | - | 8 21 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿5,778 | |
O | BF1249 | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,686 | |
P | BF1283-โอ | 8.593 | - | 6" | 4-13 / 32 " | 6" | ฿4,569 | |
Q | BF1358-โอ | 8.593 | - | 8.593 | 4-13 / 32 " | 4 13 / 32 " | ฿3,974 | |
R | BF1281-โอ | 8.593 | - | 6" | 4-13 / 32 " | 6" | ฿2,601 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เจาะอุปกรณ์เสริม - ระบบเปลี่ยนด่วน
- ล้อเลื่อน
- เซ็นเตอร์เกจ
- วาล์วโลกตัวกระตุ้นน้อย
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เครื่องปั่นไฟ
- Spacers และ Standoffs
- วงกบประตูและบานประตู
- ANVIL หมวก
- COOPER B-LINE การวัดหลายจุด, แก๊งค์แนวตั้ง
- THOMAS & BETTS KN18 ซีรี่ส์ขั้วต่อแหวน
- APOLLO VALVES 121T LF Series โกลบวาล์วที่นั่งโลหะ NPT
- ANVIL ท่อป้องกันอาน
- BRADY ลงชื่อกระทู้
- HUMBOLDT อ่างน้ำอุณหภูมิคงที่
- HUMBOLDT แคลมป์หลอดทดลอง
- MASTER LOCK กุญแจบลูทู ธ