BANJO FITTINGS หน้าแปลน Class 150
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ตารางเวลา | ชั่วคราว พิสัย | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF150 | 1 1 / 2 " | Black | เอฟเอ็นพีที | 80 | -20 องศาถึง 150 องศา F | ชั้น 150 หน้าแปลน | โพรพิลีน | ฿1,269 | |
A | AF100 | 1" | Black | เอฟเอ็นพีที | 80 | -20 องศาถึง 150 องศา F | ชั้น 150 หน้าแปลน | โพรพิลีน | ฿698 | |
A | AF200 | 2" | Black | เอฟเอ็นพีที | 80 | -20 องศาถึง 150 องศา F | ชั้น 150 หน้าแปลน | โพรพิลีน | ฿1,296 | |
A | AF300 | 3" | Black | เอฟเอ็นพีที | 80 | -20 องศาถึง 150 องศา F | ชั้น 150 หน้าแปลน | โพรพิลีน | ฿2,432 | |
B | AF400 | 4" | Black | เอฟเอ็นพีที | 80 | -20 องศาถึง 150 องศา F | ชั้น 150 หน้าแปลน | โพรพิลีน | ฿4,784 |
ชั้น 150 หน้าแปลน
หน้าแปลนแบนโจคลาส 150 ทำจากโพลีโพรพิลีนและใช้เพื่อสร้างระบบป้องกันการงัดแงะและปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อการระบายกรดอย่างปลอดภัย สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 150 psi และทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์ ฮาร์ดแวร์แบนโจนี้มีรู 4/8 รูเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วซึมผ่านท่อทุกชนิด หน้าแปลนเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อข้อต่อที่เชื่อมต่อไม่มีโลหะใดๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันอิเล็กโทรไลซิส ซึ่งอาจนำไปสู่การกัดกร่อนได้ในภายหลัง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งพื้นผิว LED
- เคาน์เตอร์
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- พลั่วพับ
- Clamps
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- อิเล็กทรอนิกส์
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- PRESCO PRODUCTS CO เทปกั้นแนวกันไฟห้ามข้าม
- NOTRAX เสื่อ Superflow
- KETT TOOLS ตลับลูกปืนกระดองหน้า
- SUPERIOR TOOL ประแจขันอ่าง
- SPEARS VALVES CPVC Y-เช็ควาล์ว, True Union Socket Ends, EPDM
- Cementex USA เสื้อกาวน์ 6.7 Cal.
- COAXSHER สายรัดหน้าอกบังคับวิทยุ
- SHIMPO เครื่องวัดแรงดิจิตอล
- VESTIL SPTT Series รถดัมพ์เหล็กแบบพกพา
- VESTIL เปลือกเหล็ก