BEL-ART - ภาชนะตักวิทยาศาสตร์ Metal Dect สีน้ำเงิน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดชาม | ความจุ | ความยาวจับ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H36902-0006 | 7.6 X 3.8 X 2.5 ซม. (3 X1.5 X 1 ") | 60 มล. (2 ออนซ์) | 12.7cm (5 ") | 20.3cm (8 ") | 3.8cm (1.5 ") | 60 มล. (2 ออนซ์) | 100 | ฿12,684 | |
B | H36904-0006 | 9.1 X 4.6 X 3.1 ซม. (3.5 X 1.75 X 1.25 ") | 125 มล. (4 ออนซ์) | 12.7cm (5 ") | 21.8cm (8.5 ") | 4.6cm (1.75 ") | 125 มล. (4 ออนซ์) | 100 | ฿19,417 | |
C | H36906-0006 | 12.7 X 5.1 X 5.1 ซม. (5 X 2 X 2 ") | 250 มล. (8 ออนซ์) | 6.4cm (2.5 ") | 19.1cm (7.5 ") | 5.1cm (2.0 ") | 250 มล. (8 ออนซ์) | 100 | ฿33,137 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หินลับคมและชุดไฟล์
- โพสต์ชั้นวางลวด
- เสื่อสวิตช์บอร์ด
- ฝาปิดภาชนะสแตนเลส
- ใบพัดลมพลาสติก
- การแช่เย็น
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ตัวลดความเร็ว
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- แม็กเหล็ก
- ACCUFORM SIGNS ป้ายเซฟตี้, การ์ด, 5-3/4" x 3-1/4"
- SPEEDAIRE ชิ้นส่วนอะไหล่ท่อไอเสีย อะลูมิเนียม & โพรพิลีน
- TSUBAKI สายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้ง Con
- GHS SAFETY Sds Binder พร้อม Az Dividers
- LEAKFINDER ไฟฉาย UV
- HOFFMAN รางสายไฟฝาครอบบานพับแบบที่ 12
- WATTS วาล์วระบายสูญญากาศ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/4-12 Un
- ANVIL จุกนมร่องมาตรฐาน
- CAIMAN ถุงมือทำงานฤดูหนาวกันน้ำ Heatrac Insulated Hi Vis