BEL-ART - ช้อนสแตนเลสวิทยาศาสตร์
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวจับ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H36729-0015 | 0.5 mL / 2.0mL | 5 29 / 64 " | 5 9 / 10 " | 1.25 " | 15 ซม. | 2 | ฿4,005 | |
A | H36729-0018 | 0.8 mL / 2.8mL | 6.25 " | 7 1 / 10 " | 1.125 " | 18 ซม. | 2 | ฿4,633 | |
B | H36729-0021 | 1.6 mL / 3.0mL | 5 4 / 5 " | 8 9 / 32 " | - | 21 ซม. | 2 | ฿5,307 | |
A | H36729-0030 | 2.0 mL / 8.0mL | 9.25 " | 11 4 / 5 " | 1.5 " | 30 ซม. | 2 | ฿4,732 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- IEC Miniature เซอร์กิตเบรกเกอร์
- ตู้ทรงกระบอก
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- รีโมทคอนโทรลวิทยุ
- ผู้ถือหมัดและสิ่ว
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เครื่องมือไฟฟ้า
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- IDEAL Crimper ฉนวน
- APPROVED VENDOR สลิปบนหน้าแปลนชั้น 150 เหล็กดำ
- VOLLRATH ฝาครอบสแตนเลส
- PETERSEN PRODUCTS สายยาง Nytrile
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและข้อต่อ Vent P441 Vent Tees, Hub .ทั้งหมด
- EATON มอเตอร์ไฮดรอลิกซีรีส์ H
- DOTCO หมวก
- BANNER STAKES PLUS Barrier System Retr หัว
- DAYTON รีเลย์หน่วงเวลา