BELL & GOSSETT ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด GPM @ หัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | นาที. GPM @ หัวหน้า | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อีทูเอส | 40 gpm @ 11 ฟุต | 2.8/1.4 | 26 gpm @ 16 ฟุต | 10 gpm @ 18 ฟุต | 1 | ใช่ | 115/208 ถึง 230 VAC | 7.5 " | ฿97,884 | |
B | บี604เอส | 55 gpm @ 11 ฟุต | 2.8 / 1.5-1.4 | 36 gpm @ 16 ฟุต | 10 gpm @ 19 ฟุต | 1 | ใช่ | 115/208 ถึง 230 VAC | 7.5 " | ฿145,432 | |
B | บี608เอส | 80 gpm @ 13 ฟุต | 5.0 / 2.5-2.5 | 52 gpm @ 20 ฟุต | 15 gpm @ 24 ฟุต | 1 | ใช่ | 115/208 ถึง 230 VAC | 7.88 " | ฿204,561 | |
A | e608T | 80 gpm @ 13 ฟุต | 2.1/1.1 | 52 gpm @ 20 ฟุต | 15 gpm @ 24 ฟุต | 3 | ไม่ | 208 ถึง 230/460 VAC | 7.88 " | ฿106,355 | |
B | บี610เอส | 120 gpm @ 9 ฟุต | 5.0 / 2.5-2.5 | 78 gpm @ 14 ฟุต | 25 gpm @ 24 ฟุต | 1 | ใช่ | 115/208 ถึง 230 VAC | 8" | ฿205,886 | |
B | บี611เอส | 130 gpm @ 15 ฟุต | 7.2 / 3.8-3.6 | 85 gpm @ 21 ฟุต | 25 gpm @ 24 ฟุต | 1 | ใช่ | 115/208 ถึง 230 VAC | 8" | ฿205,770 | |
A | e611T | 130 gpm @ 15 ฟุต | 2.7/1.4 | 85 gpm @ 21 ฟุต | 25 gpm @ 24 ฟุต | 3 | ไม่ | 208 ถึง 230/460 VAC | 8" | ฿104,229 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถาดวางอาหารและถาด
- สายพานยานยนต์
- อุปกรณ์เลื่อยสายพาน
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- ท่อตะกั่ว
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- อุปกรณ์มอเตอร์
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- ตัวลดความเร็ว
- ไฟเบอร์กลาส
- JOHN GUEST ตัวเชื่อมต่อชาย
- CANTEX ฝาปิดกล่องไฟฟ้า PVC
- TRION เครื่องฟอกอากาศ
- LOC-LINE หัวฉีดกลม
- ZURN ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องน้ำ โครเมียม คอห่าน
- DAYTON ตาราง
- CONRADER ดิสชาร์จวาล์ว
- REMCO 82 ออนซ์ ที่ตักแบบตรวจจับโลหะ
- TSUBAKI ซีรีส์ QD เฟืองโซ่ พิทช์ 3/8 นิ้ว
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 200