BISHOP-WISECARVER แหวนสไลด์ 180 องศา
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ขนาดรูยึด | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R1293180 | 80.63mm | 3.7mm | 105.37mm | M3 | ฿22,568 | |
A | R12127180 | 114.63mm | 3.7mm | 139.37mm | M3 | ฿26,169 | |
A | R25159180 | 133.26mm | 5.5mm | 184.74mm | M5 | ฿27,317 | |
A | R25255180 | 229.26mm | 5.5mm | 280.74mm | M5 | ฿44,718 | |
A | R25351180 | 325.26mm | 5.5mm | 367.74mm | M5 | ฿53,808 | |
A | R44468180 | 423.26mm | 6.8mm | 512.74mm | M6 | ฿74,471 | |
A | R44612180 | 567.26mm | 6.8mm | 656.74mm | M6 | ฿94,487 | |
A | R76799180 | 722.26mm | 14mm | 875.74mm | M12 | ฿159,198 | |
A | R761033180 | 956.26mm | 14mm | 1109.74mm | M12 | ฿289,791 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นโลหะ Notchers
- มีดและใบมีดที่แม่นยำ
- ท่อร้อยสายไฟเหลว
- ท่อพลาสติก
- แผ่นพลาสติกพรุน
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- CHICAGO-LATROBE สว่านเงิน / เดมมิ่งเหล็กความเร็วสูงจุดแยก 1/2 "Shank Dia.
- MOON AMERICAN รอกท่อดับเพลิงสำหรับงานหนัก
- DAYTON พัดลมแบบหมุนกลับได้พร้อมชุดขับเคลื่อน ความสูง 34 นิ้ว
- B & P MANUFACTURING รถเข็นจัดส่งสินค้าจำนวนมากสำหรับงานหนัก
- HOFFMAN บานพับสกรูฝาครอบแผงเหล็กตู้หม้อแปลงกระแส
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 10-32 Unf
- VERMONT GAGE Npsf ปลั๊กท่อตรง Go Member
- EATON KW Series เฟรมเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, เฟรม K
- FILLRITE ชุดโรเตอร์กรุ๊ป
- GROVE GEAR ซีรีย์ NH, ขนาด 818, ตัวลดเกียร์หนอนที่อยู่อาศัยแบบแคบของ Ironman