BOSTON GEAR ยางรองข้อต่อ
เม็ดมีดยางรัดข้อต่อ Boston Gear เป็นส่วนประกอบที่ยืดหยุ่นซึ่งใช้เชื่อมต่อเพลาหรือชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และการบินและอวกาศ ชดเชยการเยื้องศูนย์ระหว่างเพลา ลดแรงสั่นสะเทือน และลดแรงกระแทก นอกจากนี้ ยังรับประกันการจัดวางเครื่องจักรที่แม่นยำและลดลง...g ค่าการสึกหรอและการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังดูดซับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารโดยรวม อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ชิ้น | แม็กซ์ แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็กซ์เอฟซีอาร์12 | FC12 | ยางสังเคราะห์ใยแมงมุม | 65 นิ้ว. | ทนน้ำมัน | ฿2,263 | |
A | เอ็กซ์เอฟซีอาร์15 | FC15 | แทรกแมงมุมทนน้ำมัน | 125 นิ้ว. | ยางสังเคราะห์ | ฿2,385 | |
A | เอ็กซ์เอฟซีอาร์20 | FC20 | แทรกแมงมุมทนน้ำมัน | 250 นิ้ว. | ยางสังเคราะห์ | ฿3,046 | |
A | เอ็กซ์เอฟซีอาร์25 | FC25 | แทรกแมงมุมทนน้ำมัน | 450 นิ้ว. | ยางสังเคราะห์ | ฿3,831 | |
A | เอ็กซ์เอฟซีอาร์30 | FC30 | แทรกแมงมุมทนน้ำมัน | 800 นิ้ว. | ยางสังเคราะห์ | ฿4,581 | |
A | เอ็กซ์เอฟซีอาร์38 | FC38 | แทรกแมงมุมทนน้ำมัน | 1600 นิ้ว. | ยางสังเคราะห์ | ฿5,735 | |
A | เอ็กซ์เอฟซีอาร์45 | FC45 | แทรกแมงมุมทนน้ำมัน | 2800 นิ้ว. | ยางสังเคราะห์ | ฿9,365 |
คุณสมบัติ
- เม็ดมีดข้อต่อสวม Boston Gear มีจำหน่ายในโครงสร้างยางสังเคราะห์ทนน้ำมันเพื่อการทำงานที่ไร้เสียงรบกวน
- สามารถรองรับแรงบิดได้สูงสุดถึง 2500 ปอนด์นิ้ว
- เม็ดมีดยางจับยึดเหล่านี้สามารถรองรับทั้งอุณหภูมิที่ต่ำมาก (ต่ำถึง -32 องศา F) และอุณหภูมิที่สูงมาก (สูงถึง 300 องศา F)
คำถามที่พบบ่อย
เม็ดมีดจับยึดจะชดเชยการเยื้องศูนย์ได้อย่างไร?
โครงสร้างยางช่วยให้สามารถงอและเสียรูปได้เล็กน้อยเพื่อรองรับการวางแนวที่ไม่ตรงเชิงมุม ขนาน หรือแนวแกนระหว่างเพลาที่เชื่อมต่อ
เม็ดมีดคัปปลิ้ง Boston Gear ส่งผลต่อการส่งแรงบิดหรือไม่
ไม่ พวกเขาลดการสั่นสะเทือนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการส่งผ่าน
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อเลือกเม็ดมีดจับยึดที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานของฉัน
ตัวเลือกขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการแรงบิด ความทนทานต่อการวางแนวที่ไม่ตรง และสภาพการทำงาน
เหตุใดฉันจึงควรเลือกเม็ดมีดยางคัปปลิ้งมากกว่าคัปปลิ้งแบบแข็ง
เม็ดมีดข้อต่อให้ความยืดหยุ่น การชดเชยแนวที่ไม่ตรง การลดการสั่นสะเทือน และการดูดซับแรงกระแทก ซึ่งข้อต่อแบบแข็งไม่สามารถให้ได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟสปอร์ตไลท์ LED
- กระจกตรวจสอบ
- การติดตั้งและชุดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- วาล์วลอย
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- ระบบทางเดินหายใจ
- การประสาน
- Tensioners และ Tighteners
- การทดสอบดิน
- Strainers
- KIPP ด้ามปรับขนาดเกลียว 8-32
- KOMELON เทปวัดปลายแม่เหล็ก
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ AC ของ IEC Frame
- SNAP-TITE ข้อต่อ Push-To-Connect 71 Series
- BUSSMANN CIH ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
- FABORY ถั่วแคป
- PASS AND SEYMOUR กล่องพัดลมเพดานกลมซีรีส์ Slater
- KERN AND SOHN ลูปซีรีส์ EG-ACC
- CAROL สายเคเบิ้ล Shield Braid Shield แบบหลายคู่
- FANTECH พัดลมใบพัดขนาดกลางขับตรง 2VLD ซีรีส์