BRADY บอลวาล์วล็อคเอาท์ เหล็กกล้า
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เหมาะกับขนาดด้ามจับ | เหมาะกับขนาดท่อ | ความสูง | ความยาว | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | กุญแจล็อค Max. Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65692 | 2" | 1/4 "ถึง 1" | 1/4 "ถึง 1" | 5" | 3.5 " | 6 | 3 / 8 " | -30 องศา F ถึง 350 องศา F | ฿2,131 | |
B | 65693 | 4" | 1-1 / 4 "ถึง 3" | 1-1 / 4 "ถึง 3" | 3" | 9" | 7 | 3 / 8 " | -30 องศา F ถึง 350 องศา F | ฿3,218 | |
A | 65669 | 5" | 1-1 / 4 "ถึง 3" | 1-1 / 4 "ถึง 3" | 5" | 7.5 " | 8 | 9 / 32 " | -30 องศา F ถึง 350 องศา F | ฿3,104 | |
C | 51390 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0 องศาถึง 250 องศา F | ฿7,368 | |
D | 51394 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0 องศาถึง 250 องศา F | ฿5,628 | |
E | 51388 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0 องศาถึง 250 องศา F | ฿6,432 | |
F | 51392 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0 องศาถึง 250 องศา F | ฿6,066 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล Bench
- หมุนเวียนถังเก็บและชั้นวาง
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- ปลั๊กบัส
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องมือประปา
- vises
- คีย์สต็อก
- ปั๊มน้ำ
- BULLARD เกราะหน้ากะบังหมวก
- SQUARE D รีเลย์ควบคุม Master NEMA
- WESCO รถบรรทุกมือเหล็กพร้อมส่วนขยายจมูกพับ
- SPEEDAIRE บอลวาล์วกรองทองเหลือง
- SIMONDS ไฟล์วอร์ด
- VULCAN HART ตัวควบคุมอุณหภูมิ
- RIDGID ม้วนกล้องมาตรฐาน Seesnake
- MARTIN SPROCKET C Series ทรงเรียว บุช 5 ร่อง มัดฟางธรรมดา
- ARO วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
- BOSTON GEAR เกียร์หนอน