กลอนล็อค BRADY
สไตล์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | กุญแจล็อค Max. Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 133162 | - | - | - | - | - | - | ฿655 | |
B | 236919 | - | - | - | - | - | - | ฿520 | |
C | 871239 | - | - | - | - | - | - | ฿1,795 | |
D | 133161 | - | - | - | - | - | - | ฿472 | |
E | 87693 | ดำ / ขาวแดง | 5.5 " | เหล็กชุบสังกะสี | 6 | 5 / 16 " | 3.38 " | ฿6,932 | |
F | 65972 | สีน้ำเงิน | 7.25 " | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 5052 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ฿5,327 | |
G | 65973 | สีเขียว | 7.25 " | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 5052 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ฿5,647 | |
H | 99668 | ส้ม | 7.25 " | ไนลอน / ไม่นำไฟฟ้า | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ฿653 | |
I | 105719 | สีแดง | 5" | เหล็ก | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ฿784 | |
J | 65376 | สีแดง | 5" | เหล็ก / ป้องกันประกายไฟ | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ฿6,235 | |
K | 105721 | สีแดง | 5" | อลูมิเนียมเคลือบโพลีเอสเตอร์ | 6 | 3 / 8 " | 2.38 " | ฿779 | |
L | LH220A | สีแดง | 7" | เม็ดพลาสติกสีแดงแข็ง / ไม่นำไฟฟ้า | 1 | 5 / 16 " | - | ฿860 | |
M | 105718 | สีแดง | 4.5 " | เหล็ก | 6 | 3 / 8 " | 2.75 " | ฿706 | |
J | 65375 | สีแดง | 4.5 " | เหล็ก / ป้องกันประกายไฟ | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ฿5,245 | |
N | 105720 | สีแดง | 4.5 " | อลูมิเนียมเคลือบโพลีเอสเตอร์ / ไม่เกิดประกายไฟ | 6 | 3 / 8 " | 2.75 " | ฿754 | |
O | 65971 | เงิน | 7.25 " | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 5052 | 6 | 5 / 16 " | 3" | ฿6,859 | |
P | T220 | สีเหลือง | 5" | เหล็ก / ป้องกันประกายไฟ | 6 | 5 / 16 " | 2.38 " | ฿538 | |
P | T218 | สีเหลือง | 4.5 " | เหล็ก / ป้องกันประกายไฟ | 6 | 5 / 16 " | 1.75 " | ฿552 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถ้วยตวง
- รอกคู่มือ
- มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม
- ลาน Hydrants
- อุปกรณ์เสริมพัดลม Tubeaxial
- Rivets
- มอเตอร์กระแสตรง
- บัลลาสต์
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว RP11 12.5V
- 3M แว่นตาป้องกัน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สแน็ปแบ็คปก
- SPEAKMAN ซีรี่ส์ Retro Collection
- KERN AND SOHN OBN-14 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน
- GOULDS WATER TECHNOLOGY เริ่มตัวเก็บประจุ
- TRI-ARC บันได U-Design บนชั้นดาดฟ้า เอียง 50 องศา
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 140
- BROWNING TorqTaper Plus Shaft Mount ลดสกรูเพลาลำเลียง, 2 7/16 นิ้วเพลา