BRADY Pipe Marker, ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿1,085 | |
B | 4044-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿797 | |
C | 7072-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿723 | |
B | 4044- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿893 | |
D | 7072-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿714 | |
E | 7072-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿725 | |
B | 4044-D | 4 ถึง 6 " | 2 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2 13 / 16 " | ฿862 | |
F | 4044-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿884 | |
G | 4044-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,254 | |
G | 4044-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,634 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Hairnets Bouffants และ Beard Nets
- แอร์เราเตอร์
- เครื่องทำความร้อนแบริ่ง
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- การควบคุมระดับน้ำ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- benders
- เฟอร์นิเจอร์
- ไฟเบอร์กลาส
- CALDWELL โหลดสลิงปรับระดับ
- MORSE DRUM กรวยกลอง
- ALLEGRO SAFETY ชุดทดสอบการสอบเทียบ CO Monitor
- SQUARE D LGL ซีรีส์เบรกเกอร์
- COOPER B-LINE รองรับสายห้อย COM
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 13/16-12 Un
- BRADLEY แผง
- FANTECH ตัวเชื่อมต่อซีรี่ส์ปีงบประมาณ
- KLEIN TOOLS เสื้อนิรภัยสะท้อนแสงทัศนวิสัยสูง