BRADY Pipe Marker ระบบหมุนเวียนน้ำร้อน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | ตำนานสี | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4336- | - | สีเขียว | 3/4 to 1-3/8" | - | ขาว | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿861 | |
A | ฮิต-B | - | สีเขียว | 1-1/2 to 2-3/8" | - | ขาว | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿1,028 | |
B | 4080- | - | สีเหลือง | 3/4 to 1-3/8" | - | Black | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿920 | |
C | ฮิต-B | - | สีเหลือง | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Black | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿1,056 | |
A | 4336-C | - | สีเขียว | 2-1/2 to 3-7/8" | - | ขาว | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿797 | |
B | 4080-D | - | สีเหลือง | 4 ถึง 6 " | - | Black | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿862 | |
B | 4080-C | - | สีเหลือง | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Black | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿797 | |
D | 7147-3C | 2.75 " | สีเหลือง | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿719 | |
E | 7375-4 | 7" | สีเขียว | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿714 | |
F | 7147-4 | 7" | สีเหลือง | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿714 | |
G | 7147-1 | 14 " | สีเหลือง | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿723 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ก๊อกน้ำ
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- โบลเวอร์เรเดียลเบลด, สายพานไดรฟ์
- Barrier Grab อุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมชั้นเก็บของ Turnout Gear
- ตู้เก็บของ
- การกรอง
- การป่าไม้
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- CLE-LINE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 15 ชิ้น
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สว่านหิน
- PARKER Air Prep System เครื่องปรับความดันอากาศ, P3ZR Series
- AME INTERNATIONAL ตัวป้องกันขอบ
- ANVIL ช่องเชื่อม
- AIRMASTER FAN Washdown ฐานหมุนเวียนอากาศ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/16-8 Un
- ANVIL เม็ดมีดคอนกรีตสำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES PVC Drain Waste Vent P303 1/4 Bends with Low Heel Inlet, Hub x Hub x Hub
- BALDOR / DODGE GTAH ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบ Four-Bolt Flange