BRADY มาร์กเกอร์ท่อลมแรงดันต่ำ
สไตล์ | รุ่น | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความกว้าง | ความสูง | ตำนานสี | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4090- | - | สีเหลือง | 3/4 to 1-3/8" | - | - | Black | Snap-On | - | ฿861 | |
B | 20443 | - | สีน้ำเงิน | - | 8" | 1" | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 25 | ฿1,408 | |
C | 4342-C | - | สีน้ำเงิน | 2-1/2 to 3-7/8" | - | - | ขาว | Snap-On | 1 | ฿797 | |
A | 4090-C | - | สีเหลือง | 2-1/2 to 3-7/8" | - | - | Black | Snap-On | - | ฿797 | |
A | ฮิต-B | - | สีเหลือง | 1-1/2 to 2-3/8" | - | - | Black | Snap-On | - | ฿1,028 | |
D | 73904 | - | สีน้ำเงิน | - | 12 " | 2" | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 25 | ฿2,215 | |
E | 4090-H | - | สีเหลือง | 10 ถึง 15 " | - | - | Black | สายรัด | - | ฿1,626 | |
C | ฮิต-B | - | สีน้ำเงิน | 1-1/2 to 2-3/8" | - | - | ขาว | Snap-On | 1 | ฿1,085 | |
E | 4090-G | - | สีเหลือง | 8 ถึง 9-7 / 8 " | - | - | Black | สายรัด | - | ฿1,196 | |
F | 109374 | -0.4 องศา F | สีน้ำเงิน | ตัดให้ได้ขนาด | 12 " | 2" | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 65 | ฿2,621 | |
F | 109373 | -0.4 องศา F | สีน้ำเงิน | ตัดให้ได้ขนาด | 8" | 1" | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 65 | ฿1,721 | |
C | 4342- | -40 องศา F | สีน้ำเงิน | 3/4 to 1-3/8" | - | - | ขาว | Snap-On | 1 | ฿911 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Cascade Airline Kits และ Manifolds
- ตะกร้าอาหาร
- ถุงมือนักผจญเพลิง
- เครื่องดึงพาเลท
- มาตรการเทปกาว
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- เครื่องกำจัดขยะ
- PROTO ชุดบิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ
- APPROVED VENDOR ยูเนี่ยนสแตนเลส
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์ทาวเวอร์วอเตอร์
- HOFFMAN กล่องใส่ปุ่มกดแบบ 4X 22.5 มม.
- HOFFMAN ไม้แขวนและขายึด
- ANVIL จุกนม Swage นอกรีตหนักพิเศษมาตรฐาน
- MARTIN SPROCKET ชุดซ็อกเก็ต Crowfoot ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 12 จุด, Chrome
- Arrow Pneumatics ชุดไดอะแฟรม
- WESTWARD เครื่องซักผ้า