BRADY Pipe Marker, สารทำความเย็น
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿1,085 | |
A | 4117-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿811 | |
B | 7235-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿721 | |
A | 4117- | 3/4 to 1-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿922 | |
C | 7235-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿721 | |
D | 7235-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿721 | |
A | 4117-D | 4 ถึง 6 " | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿862 | |
E | 4117-F | 6 ถึง 7-7 / 8 " | - | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿900 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
- สายยางฉีดน้ำแรงดัน
- อุปกรณ์เครื่องวัดความชื้น
- ไฟ Dock
- แล็บแวร์
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- พัดลมดูดอากาศ
- ปะเก็น
- ภายนอกยานยนต์
- APPROVED VENDOR Strip N Stick เทป
- LUMAPRO หลอด LED จิ๋ว T3 1/4, 90V
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปุ่มกดจี้สถานี
- HUBBELL PREMISE WIRING ST คอนเนคเตอร์ไฟเบอร์ออปติก ขัดเงา แพ็ค 12 ชิ้น
- KEO ดอกสว่านเจาะลึก 25 มม. องศา
- GUARDAIR ข้อต่อชิคาโก
- EATON สวิตช์เสริม
- EATON ชุดติดตั้ง NRX ซีรีส์
- AIRMASTER FAN ซีรีส์ PLDA หน้าแปลนต่อเนื่องถึงรอยเชื่อมดรัม
- WESTWARD เท้ายาง