เครื่องหมายท่อ BRADY ท่อน้ำทิ้งสุขาภิบาล
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | ตำนานสี | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4123-D | 2 13 / 16 " | สีเขียว | 4 ถึง 6 " | 2 13 / 16 " | ขาว | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿907 | |
A | 4123-C | 2" | สีเขียว | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | ขาว | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿989 | |
B | 7250-4 | 7" | สีเขียว | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿723 | |
A | ฮิต-B | 7 / 8 " | สีเขียว | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | ขาว | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿1,028 | |
C | 5755- ฉัน | 8" | สีเหลือง | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Black | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | ฿837 | |
D | 4123-F | 8" | สีเขียว | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | ขาว | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿900 | |
E | 20465 | 8" | สีเขียว | - | 1" | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | ฿1,444 | |
F | 41474 | 8" | สีเหลือง | - | 8" | Black | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿6,512 | |
D | 4123-H | 9 5 / 16 " | สีเขียว | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | ขาว | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿1,634 | |
D | 4123-G | 10 " | สีเขียว | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | ขาว | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿1,267 | |
E | 73926 | 12 " | สีเขียว | - | 2" | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | ฿2,404 | |
G | 15591 | 12 " | สีเหลือง | - | 12 " | Black | ติดด้วยตนเอง | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿6,165 | |
C | 5755-II | 12 " | สีเหลือง | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Black | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | ฿932 | |
A | 4123- | 13 / 16 " | สีเขียว | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | ขาว | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿861 | |
H | 7251-1 | 14 " | สีเหลือง | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿719 | |
I | 5755-เอชพีเอชวี | 32 " | สีเหลือง | 8 "และใหญ่กว่า | 4.25 " | Black | สายรัด | - | โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส | ฿1,649 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ
- ปืนพ่นลม
- ส่วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
- Air Line Lockout วาล์ว
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เครื่องมือยกยานยนต์
- โฟม
- ไฟฉุกเฉิน
- อลูมิเนียม
- CHASE DOORS บานสวิงคลาวด์เกรย์
- IDEAL Y-Tap ไฟถนนตัดการเชื่อมต่อ
- SLOAN ฟลัชวาล์วแบบแมนนวล
- REOTEMP เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัดสุขาภิบาล
- SHIMPO เครื่องวัดแรงดิจิตอล Usb
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, ที่หนีบกันกระแทก, สแตนเลส
- THOMAS & BETTS LTBUS08L ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- WRIGHT TOOL ผลกระทบไดรฟ์ 3/8 นิ้วและชุดปลั๊กไฟ
- DAYTON ชุดสกรู
- MORSE DRUM คลัปครึ่ง