BRADY Pipe Marker, สปริงเกอร์ดับเพลิง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41475 | - | 8" | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿6,699 | |
B | 73927 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,352 | |
A | 15592 | - | 12 " | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 12 " | ฿7,047 | |
B | 20466 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,488 | |
C | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿540 | |
C | 4127-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2.5 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2.5 " | ฿807 | |
D | 7268-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿21 | |
E | 4127- | 3/4 to 1-3/8" | 11 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 11 / 16 " | ฿325 | |
F | 7268-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿21 | |
G | 7268-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿719 | |
C | 4127-D | 4 ถึง 6 " | 3.187 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 3.187 " | ฿1,071 | |
H | 4127-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿922 | |
D | 7268-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿45 | |
H | 4127-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,291 | |
H | 4127-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,617 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แพคเกจปั๊มลมที่ให้มา
- ใบมีดตัด
- ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- อุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว
- อุปกรณ์ไมโครมิเตอร์
- การป่าไม้
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- หลังคา
- GRAINGER Tig Welding Rod 1 Lb Tube 3/32 นิ้ว
- BUSSMANN ซีรี่ส์ GDA, ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม
- NOTRAX Sani-Flex ปูพื้นที่แห้ง
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS สเกลบาร์
- AIRMASTER FAN I Beam Mount เครื่องหมุนเวียนอากาศสำหรับงานหนัก
- LEESON มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ, สามเฟส, ติดตั้งเพลา TEAO, C Face Less Base
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ข้อต่อการบีบอัดแบบเกลียวแรงดันต่ำ SS Bolts
- SPEARS VALVES วาล์วตรวจสอบบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, เมตริก
- 80/20 ที่จับประตู
- WEG โมดูลการสื่อสารซีรีส์ SRW01