ปากกามาร์คเกอร์ท่อ BRADY ของเสีย
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73940 | - | 2" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,404 | |
B | 20479 | - | 1" | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 8" | ฿1,408 | |
C | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿1,028 | |
C | 4151-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿805 | |
D | 7298-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿734 | |
C | 4151- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿861 | |
E | 7298-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿714 | |
C | 4151-D | 4 ถึง 6 " | 2 13 / 16 " | Snap-On | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2 13 / 16 " | ฿857 | |
F | 4151-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,196 | |
F | 4151-H | 10 "ถึง 15" | 9 5 / 16 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 9 5 / 16 " | ฿1,633 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปฟิล์ม
- อุปกรณ์เสริม 12 โวลต์
- ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือซ่อมแซมหลังคา
- แบริ่งเชิงเส้นที่ติดตั้ง
- ประแจปลายซ็อกเก็ต
- Hoppers และ Cube Trucks
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- อากาศบำบัด
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- วาล์ว
- BRADY เครื่องหมายท่ออากาศอัด
- DESTACO แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 609 ซีรี่ส์
- 3M กลองขยาย Slotted
- GRAINGER ลวดเชื่อม 0.052 นิ้ว E70c-6m
- PARKER 60 ซีรี่ส์, ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 DWV ประเดิมสุขาภิบาลคู่, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- DAYTON หยุดโซ่
- HUMBOLDT เตาอบแบบตั้งโต๊ะความจุขนาดใหญ่
- HUB CITY ซีรี่ส์ SSW240, เฟืองตัวหนอนสแตนเลส Cleanline
- BROWNING ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหมอนบล็อก