BURNDY ลิ้นดึงลิ้นแบบแคบ 1 รู
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | สไตล์ | ความกว้าง | รหัสสี | รหัสตาย | รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6CLNT6 | # 6 " | 6 AWG | 6 AWG | Standard | 0.3 " | สีน้ำเงิน | 7 | 0.19 " | ฿724 | |
B | YA8CLNT6 | # 6 " | 8 AWG | 8 AWG | แคบ | 0.29 " | สีแดง | 49 | 0.19 " | ฿661 | |
C | YA2CLNT14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | แคบ | 0.5 " | Brown | 10 | 0.25 " | ฿730 | |
D | YA1CLNT14 | 1 / 4 " | 1 AWG | 1 AWG | แคบ | 0.5 " | สีเขียว | 11 | 0.25 " | ฿901 | |
E | YA28LNT38 | 3 / 8 " | 4/0 เอดับเบิลยูจี | 4/0 เอดับเบิลยูจี | แคบ | 0.76 " | สีม่วง | 15 | 0.41 " | ฿1,302 | |
F | YA31LNT38 | 3 / 8 " | 350 ก.ม. | 350 ก.ม. | แคบ | 0.96 " | สีแดง | 18 | 0.41 " | ฿1,950 | |
G | YA26LNT516 | 5 / 16 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 2/0 เอดับเบิลยูจี | แคบ | 0.62 " | Black | 13 | 0.33 " | ฿912 |
ลิ้นอัดกระบอกลิ้นแคบ 1 รู
สลักเกลียวแบบ Burndy มีการออกแบบลิ้นที่แคบช่วยให้เทอร์มินอลติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด และทนทานต่อกระแสไฟกระชาก อุณหภูมิสูง การกัดกร่อน และการสั่นสะเทือน หน่วยเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก CSA และอยู่ในรายการ UL และมีโครงสร้างทองแดงที่มีความนำไฟฟ้าสูงพร้อมการชุบด้วยดีบุกเพื่อต้านทานความร้อนสูงเกินไปและการกัดกร่อน มาพร้อมกับฝาปิดรหัสสีเพื่อการระบุที่ง่ายดายและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ หน่วยเหล่านี้มีความกว้างตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.96 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผงปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์
- อุปกรณ์ล็อควาล์ว
- เคสอุปกรณ์ป้องกัน
- เครื่องตัดมิลลิ่ง
- สายพานขับไปข้างหน้า Curve Blower
- ป้องกันการได้ยิน
- มหาดไทยยานยนต์
- รอก
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- LITTLE GIANT รถบรรทุกกล่องพร้อมฝาบานพับ
- SQUARE D คอนแทครอกกลับ
- UNITED SCIENTIFIC จุกสีดำ
- WESTWARD ชุดกระเป๋าเครื่องมือ
- CLAMPCO 94143 ซีรีส์สปริงโหลดแคลมป์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3/4-10 Unc
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี ปลายท่อ EPDM
- HUMBOLDT อุปกรณ์ De-Airing วงโคจร
- KESON เทปเหล็กยาวซีรีส์ NR
- BROWNING ซีรีส์ 3V มัดปลอกแฮนด์เบลท์ 358 รูสำเร็จรูป