หางปลาทองแดง BURNDY Narrow Tongue Barrel 2 รู
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | ขนาดสายเคเบิล | รหัสขนาดสายเคเบิล | ความกว้าง | รหัสสี | รหัสตาย | รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA44L2NNTFX | 1 / 2 " | 777 ก.ม. | 750 ก.ม. | 1.63 " | สีเหลือง | L115 | 0.63 " | ลิ้นแคบสองรูมาตรฐาน Barrel CU Flex Lug | ฿14,158 | |
B | YA26L2NT14 | 1 / 4 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 0.48 " | Black | 13 | 0.25 " | ลิ้นแคบสองรูกระบอกมาตรฐาน CU Lug | ฿1,404 |
ลิ้นทองแดงกระบอกลิ้นแคบ 2 รู
Burndy lugs มีโครงสร้างทองแดงที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงซึ่งต้านทานความร้อนสูงเกินไป พวกเขาอยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรอง CSA เพื่อให้การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และควบคุมได้ lugs เหล่านี้รวมเข้ากับคุณสมบัติ Break-Away ที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนฟิลด์ของเทอร์มินัลจากแบบสองรูเป็นรูเดียวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานบัสบาร์ต่างๆ พวกเขามาพร้อมกับพื้นผิวชุบดีบุกด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ยาวนาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ปรับแต่งโต๊ะทำงาน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- Direct Drive Double Inlet Fwd Curve Blowers w / Dr Pkg
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- เครื่องยนต์
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ปั๊มน้ำ
- WALTER TOOLS วงกลมฝัง 3/8 ", CCGT, เพชร 80 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G3 1/2, 7.5V
- PENTEK ถุงกรองสักหลาดโพลีเอสเตอร์ไหลสูง
- APPROVED VENDOR โพสต์ชั้นวาง
- PARKER ยูเนี่ยนข้อศอก 250 PSI
- HARRINGTON NERM-FG รอก 3 เฟสเกรดอาหาร
- VULCAN HART ตรวจสอบ Valve
- FRIGIDAIRE ชุดต่อน้ำ
- SMC VALVES แผ่นย่อย
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วหนอน XDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า