BURNDY Vinylug Series ขั้วต่อแบบวงแหวน
สไตล์ | รุ่น | รหัสสี | ช่วงตัวนำ | ขนาดรู | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสตั๊ด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บีเอ14E10 | - | - | 0.39 " | 0.85 " | - | RFQ
|
B | TP16516 | - | - | - | 1.11 " | 5 / 16 " | RFQ
|
C | บีเอ16E14 | - | - | 0.5 " | 0.99 " | 1 / 4 " | RFQ
|
D | บีเอ10E14 | - | - | 0.5 " | 1.22 " | 1 / 4 " | RFQ
|
D | บีเอ10E10 | - | - | 0.39 " | - | - | RFQ
|
E | TP10516 | - | 8.6 " | 0.52 " | 1.26 " | 1.19 " | RFQ
|
D | บีเอ10E8 | - | - | 0.33 " | - | - | RFQ
|
F | TP14516 | สีน้ำเงิน | 9.07 " | 0.52 " | 1.21 " | 1.19 " | RFQ
|
G | TP146 | สีน้ำเงิน | 9.07 " | 0.22 " | - | - | RFQ
|
G | TP1410 | สีน้ำเงิน | 9.07 " | 0.39 " | 0.91 " | - | RFQ
|
G | TP1414 | สีน้ำเงิน | 9.07 " | 0.5 " | 1.05 " | 1.06 " | RFQ
|
G | TP148 | สีน้ำเงิน | 9.07 " | 0.33 " | 0.91 " | - | RFQ
|
B | TP1614 | สีแดง | - | - | 0.99 " | 1 / 4 " | RFQ
|
B | TP166 | สีแดง | - | - | 0.74 " | - | RFQ
|
B | TP1610 | สีแดง | - | - | 0.85 " | - | RFQ
|
B | TP168 | สีแดง | - | - | 0.85 " | - | RFQ
|
E | TP1010 | สีเหลือง | 8.6 " | 0.39 " | - | - | RFQ
|
E | TP106 | สีเหลือง | 8.6 " | 0.22 " | 0.95 " | - | RFQ
|
E | TP108 | สีเหลือง | 8.6 " | 0.33 " | 1.03 " | - | RFQ
|
E | TP1014 | สีเหลือง | 8.6 " | 0.5 " | 1.26 " | 1.06 " | RFQ
|
E | TP1038 | สีเหลือง | 8.6 " | 0.69 " | 1.3 " | 1.11 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เก้าอี้งาน
- อุปกรณ์เสริมชุดจ่ายไฟ
- ไฟเครื่องมือเครื่องจักรท่อ
- อุปกรณ์ขุดเจาะดิน
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- สกรู
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- APPLETON ELECTRIC เปลี่ยนภายใน
- APPROVED VENDOR ครอส FNPT ทองเหลืองแดง
- WESTWARD ปืนอัดจารบี
- HAYWARD YC ซีรี่ส์ True Union Y Check Valve
- WHEATON ขวดหยดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
- AKRO-MILS 33164 กล่องเก็บของพลาสติกแบบแบ่งช่อง Akro Grid XNUMX
- ANVIL จุกนมเหล็กชุบสังกะสี
- DUTTON-LAINSON Pins
- AIRSEPT ต่อสาย 90 องศาแพ็ค
- BALDOR / DODGE ยางแยก E40 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์