BUSSMANN 6125FF ฟิวส์ขนาดเล็กที่ออกฤทธิ์เร็ว
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ความสูง | บรรจุภัณฑ์ | ความต้านทาน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / 6125FF750-R | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿25 | |
B | TR2 / 6125FF8-R | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF1-R | 2.72mm | 72 VAC | 1A | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | คัทเทป | 260 มิลลิโอห์ม | 72 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF15-R | 2.72mm | - | 15A | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | คัทเทป | 4.2 มม | 72 VAC | ฿25 | |
D | TR2 / 6125FF7-R | 2.72mm | 72 VAC | 7A | 2410 ฟิวส์ขนาด | 2.72mm | รอก | 11 MOhms | 72 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF4-R | 2.72mm | 72 VAC | 4A | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | คัทเทป | 26 มิลลิโอห์ม | 72 VAC | ฿25 | |
E | TR2 / 6125FF2.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 2.5A | 2410 ฟิวส์ขนาด | 2.72mm | รอก | 45 MOhms | 72 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF2-R | 2.72mm | 72 VAC | 2A | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | คัทเทป | 49 MOhms | 72 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF5-R | 2.72mm | 72 VAC | 5A | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | คัทเทป | 17 มิลลิโอห์ม | 72 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF12-R | 2.72mm | 72 VAC | 12A | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | คัทเทป | 5.3 มม | 72 VAC | ฿25 | |
F | TR2 / 6125FF6.3-R | 2.72mm | 72 VAC | 6.3A | 2410 ฟิวส์ขนาด | 2.72mm | รอก | 14 MOhms | 72 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF10-R | 2.72mm | 125 VAC | 10A | 2410 ฟิวส์ขนาด | 2.72mm | ตัดเทปม้วนเมาส์ | 7.300 MOhms | 125 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF1.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 1.5A | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | รอก | 112 MOhms | 72 VAC | ฿25 | |
G | TR2 / 6125FF3-R | 2.72mm | 72 VAC | 3A | 2410 ฟิวส์ขนาด | 2.72mm | รอก | 35 MOhms | 72 VAC | ฿25 | |
C | TR2 / 6125FF500-R | 2.72mm | 72 VAC | 500mA | 2410 (6125 เมตริก) | 2.72mm | คัทเทป | 750 มิลลิโอห์ม | 72 VAC | ฿25 | |
H | TR2/6125FF1.25R | 2.720 มม | 125 VAC | 1.250A | 2410 ฟิวส์ขนาด | 2.720 มม | - | - | - | ฿25 | |
G | TR2 / 6125FF3.5-R | 2.720 มม | 72 VAC | 3.500A | 2410 ฟิวส์ขนาด | 2.720 มม | - | - | - | ฿25 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางกล่องครอบคลุม
- เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- ตัวดึงสายพานและมู่เล่ย์รับแรงดึง
- การทดสอบการตกต่ำ
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- บัลลาสต์
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ฮาร์ดแวร์
- GATES มู่เล่ย์สายพานร่องวีเหล็กหล่อที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วจำนวนร่อง: 3
- SLOAN ทริมเพลท 8 "
- MARKS USA ชุดล็อคคันโยก Antiligature
- MITUTOYO กฎเหล็ก 150 x 1 มม. x 0.5 มม
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ฝาวาล์ว
- BURNDY ขั้วต่อสตั๊ด Durium Series
- COOPER B-LINE ชุดแยกแร็ครีเลย์รองรับโอเวอร์เฮด
- COOPER B-LINE B751 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- LOVEJOY ฐานมอเตอร์ชนิดหางประกบเลื่อน อิมพีเรียล
- HUB CITY ซีรีส์ W420PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX