ฟิวส์ยานยนต์ BUSSMANN AGX Series
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AGX-1-1 / 4 | 1.25A | 100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC | 127.500 MOhms | ฿71 | |
B | เอจีเอ็กซ์-1/100 | 10mA | 35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC | - | ฿757 | |
A | เอจีเอ็กซ์-1/32 | 31.25mA | 35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC | - | ฿122 | |
A | BK / AGX-3/16 | 187.5mA | 35A | ฮิต Ohms | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การทำความสะอาดรถยนต์และแปรงล้างรถ
- ชุดประแจท้ายกล่อง
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- เครื่องผสมแก๊ส
- กระบอกไฮดรอลิกเมตริก
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- ท่อระบายน้ำ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ตัวดึงและตัวแยก
- อุปกรณ์วัด
- APPROVED VENDOR Double Cut Carbide Bur รูปทรงเปลวไฟ
- PROTO ชุดหมัดดริฟท์
- HAYWARD YS Series กรองน้ำวาย 3 นิ้ว
- LISLE อะแดปเตอร์
- THOMAS & BETTS GUA ซีรี่ส์ ตัวเครื่อง/ปก
- KIMBLE CHASE ขวดแก้วสไตล์กระเปาะผสม Class A
- SE-KURE กระจกนูน
- SMC VALVES มือจับซีรีส์ Mhs3 3 นิ้ว
- NIBCO P-Trap พร้อมปลั๊กและคลีนเอาท์ ABS
- BALDOR / DODGE ยางแยก E10 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์