ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN CDN Series
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทฟิวส์ | ชิ้น | ความยาว | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDN15 | กระสุนปืน | 15A | 14.3mm | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ | 50.8mm | คลิป | ฿519 | |
B | CDN35 | กระสุนปืน | 35A | 20.6mm | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ | 76.2mm | คลิป | ฿765 | |
A | CDN10 | กระสุนปืน | 10A | 14.3mm | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ | 50.8mm | คลิป | ฿519 | |
C | CDN80 | ใบมีดตลับ | 80A | - | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ | 149.4mm | ใบมีด | ฿1,535 | |
C | CDN90 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 90A | - | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 149.4mm | ใบมีด | ฿1,480 | |
D | CDN250 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 250A | - | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | - | ใบมีด | ฿6,156 | |
C | CDN70 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 70A | - | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 149.4mm | ใบมีด | ฿1,480 | |
E | CDN200 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 200A | - | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ตลับ | 185.4mm | ใบมีด | ฿3,819 | |
F | CDN500 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 500A | - | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 263.7mm | ใบมีด | ฿7,899 | |
B | CDN40 | ตลับฟิวส์ | 40A | 20.6mm | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 76.2mm | คลิป | ฿796 | |
A | CDN25 | ตลับฟิวส์ | 25A | 14.3mm | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 50.8mm | คลิป | ฿519 | |
A | CDN20 | ตลับฟิวส์ | 20A | 14.3mm | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 50.8mm | คลิป | ฿435 | |
A | CDN30 | ตลับฟิวส์ | 30A | 14.3mm | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 50.8mm | คลิป | ฿519 | |
A | CDN17.5 | ตลับฟิวส์ | 17.5A | 14.3mm | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 50.8mm | คลิป | ฿404 | |
B | CDN60 | ตลับฟิวส์ | 60A | 20.6mm | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | 76.2mm | คลิป | ฿662 |
CDN ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
ฟิวส์ชนิดพิเศษของ Bussmann CDN Series ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้โดยการรบกวนกระแสไฟฟ้าลัด และรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรควบคุม และระบบที่สำคัญอื่นๆ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ และการติดตั้งพลังงานทดแทน ฟิวส์เหล่านี้มีการเป่าออกอย่างรวดเร็วเพื่อแทนที่กระแสไฟกระชากปกติ และหลีกเลี่ยงการทำงานที่น่ารำคาญ ลดเวลาหยุดทำงาน และรักษาการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบที่สำคัญ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องป้อนจารบี
- ท่อลูกฟูก
- คอนแทคแม่เหล็กแสงสว่าง
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- ตะแกรงเหล็กคาร์บอน
- มอเตอร์ HVAC
- ร้านค้าวัสดุ
- รถบรรทุกมือ
- กลอง
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- LITTLE GIANT รถเข็นสต๊อกสินค้าจำนวนมาก
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ช่องหน้าต่างความยาว 17-1 / 8 นิ้ว
- COMPX NATIONAL แผ่นติดตั้งแผ่นส่งสัญญาณ
- LIFT-ALL Tuflex Series สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7/8 นิ้ว
- ANVIL ฉนวนหุ้ม
- WATTS ชุดซ่อมวาล์วตรวจสอบเงียบ
- ENGINEERS BLACK BOOK หนังสือไฟฟ้าสีดำ
- EBERBACH ขาตั้งโรงสี E3500
- NIBCO ชุดติดตั้ง