ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN CGL Series
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | ซีจีแอล-1 | 1A | 23.81mm | ฿2,268 | |
B | ซีจีแอล-2 | 2A | 23.81mm | ฿2,268 | |
A | ซีจีแอล-6 | 6A | 23.81mm | ฿2,176 | |
A | ซีจีแอล-10 | 10A | 23.81mm | ฿2,176 | |
A | ซีจีแอล-20 | 20A | 23.81mm | ฿2,196 | |
C | ซีจีแอล-35 | 35A | - | ฿3,959 | |
C | ซีจีแอล-50 | 50A | 26.92mm | ฿3,968 |
ฟิวส์พิเศษซีรีส์ CGL
ฟิวส์ชนิดพิเศษของ Bussmann CGL Series ใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม การควบคุมทางอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ฟิวส์เหล่านี้ช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรควบคุม และส่วนประกอบที่สำคัญจากสภาวะกระแสไฟเกินและการลัดวงจร มีการออกแบบใบมีดคาร์ทริดจ์เพื่อการเปลี่ยนที่ง่ายและรวดเร็ว และมีการยุติแบบสลักลงเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กด Fit Fittings
- เครื่องรัดเหล็ก
- ติดตามเลื่อย
- โซลินอยด์วาล์ว Manifolds
- Air Line Lockout วาล์ว
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- การแข่งขัน
- สายรัดและ Hydrants
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- GATES ประเภท XPC 1 Rib Metric V-Belt
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม
- STARRETT สี่เหลี่ยมแกน
- HUBBELL PREMISE WIRING SC ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก เป็นไปตาม RoHS แพ็ค 12 ยูนิต
- TENNSCO อิมพีเรียล Boltless Shelving Starter
- GRUVLOK ข้อต่อแรงดันสูง
- DAYTON เพลาหนอน
- FASCO มอเตอร์ทดแทน OEM
- CONDOR ถุงมือถักโพลีเอสเตอร์/ฝ้าย
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ NH, สไตล์ BR, ขนาด 818, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow