BUSSMANN ฟิวส์บล็อก Class T 600V, 3P
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | แอมป์เอซี | ความลึก | ความกว้าง | ฟิวส์ Dia | รหัสตัวยึดฟิวส์ | ความยาวฟิวส์ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T60030-3CR | 30 | 30 | 1.44 " | 3.75 " | 9 / 16 " | BF | 1.5 " | 1.44 " | ฿3,801 | |
B | T60060-3CR | 60 | 60 | 1.75 " | 4.86 " | 13 / 16 " | BM | 1 9 / 16 " | 1.75 " | ฿3,506 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เฟือง
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- ดอกสว่านเจาะไม้
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- ตู้
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- หลังคา
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- YALE ก้านแนวตั้งพื้นผิวสแตนเลส
- HUBBELL ขั้วต่อขั้วเดียวครอบคลุม
- APPROVED VENDOR ชุดแบริ่งจัดตำแหน่งตัวเอง
- PLEWS-LUBRIMATIC ตัวต่อ Quick Coupler สำหรับยานยนต์
- DIXON ตัวเชื่อมต่อการกู้คืนไอ
- MERSEN FERRAZ ฐานฟิวส์ ซีรีส์ P-Block
- GENERAL PIPE CLEANERS หัวฉีดโรตารี่ดีลักซ์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 6-32 Unc Lh
- EATON ชิ้นส่วนอะไหล่เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- KIMBLE CHASE จานตกผลึก