ฝาครอบบล็อกฟิวส์ BUSSMANN CVRI, Class J
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVRI-J-60060 | - | 7.2 " | 1.5 " | 600 VAC | 2.6 " | ฿2,013 | |
B | CVRI-J-60030 | - | 4.3 " | 1.1 " | 600V | 2.3 " | ฿2,100 | |
C | CVRI-J-60400 | - | - | - | - | - | ฿1,424 | |
D | CVRI-J-60100-ม | 8.8 " | 2.9 " | 8.8 " | 600 VAC | 2" | ฿3,694 | |
D | CVRI-J-60200-ม | 10.7 " | 3.6 " | 10.7 " | 600 VAC | 2.7 " | ฿4,257 | |
D | CVRI-J-60400-ม | 12.5 " | 4.6 " | 12.5 " | 600 VAC | 3.7 " | ฿6,883 | |
D | CVRI-J-60600 | 14.5 " | 6" | 14.5 " | 600 VAC | 5" | ฿11,183 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมพัดลม
- ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
- พัดลมฐานที่อยู่อาศัย
- ฝาปิด
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของฝักบัวอาบน้ำและที่พักพิง
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- วงล้อท่อ
- แทรกด้าย
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- KH INDUSTRIES ป้อนผ่าน Power Stringer
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เครื่องปรับแก๊สชนิดพิเศษ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ศอกถนน 90 องศา
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat พร้อมปะเก็น MERV 15
- DUCTMATE ประตูทางเข้าท่อ
- DORIAN Boring Bar ขวามือ
- WESTWARD แม่เหล็กเซรามิก 4 Lb Extended
- LITHONIA LIGHTING LED ฟลัชเมาท์
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, C-Face Foot Mounted, ODP, Three Phase